はんだ付けする際に配線を固定し、作業効率を上げるアイテムです。配線を両側でクランプします。ハンドル部には長さ65mm、線径1.1mmのはんだが内臓されております。中心にあるレバーを回すとはんだが出てきます。
材質アルミ
全長(mm)172
クランプ範囲(mm)46
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
USBケーブル(Type-C)。クリップ、フック、マグネット、バイス機能が付いており、設置や固定が容易です。バッテリー残量表示灯が付いており、現在のバッテリー残量を明確にし、充電のタイミングをお知らせします。底部の伸縮バイスは最大45mmまで伸縮。ライト部は縦横それぞれ180度回転しあらゆる環境に適用できます。
セット内容USBケーブル(Type-C)
材質アルミ合金
寸法(mm)158×31×45
質量(g)180
バッテリー3.7V 2600mAh
充電時間(時間)4
LEDLED+COB
明るさ(Lm)400 (メイン)・10 (メイン-赤色灯)・160 (サブ)・50 (トップ)
USBポートType-C
防水性IPX0
照射距離(m)25 (メイン)・60 (サブ)・8 (トップ)
点灯時間(時間)3.5 (メイン)・20 (メイン-赤色灯)・10 (サブ)・35 (トップ)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USBケーブル。脚部が180度に回転し、様々な角度を照らすことができます。また位置決め穴があり、三脚に取り付け可能。本体は持ち運びができるハンドル形状。モバイルバッテリー機能があり、スマートフォンやタブレットなどの電子機器を充電できます。
セット内容USBケーブル
材質アルミ合金
寸法(mm)200×185×45
質量(g)700
バッテリー3.7V 4400mAh
充電時間(時間)6
LEDCOB 10W
明るさ(Lm)1100 (HIGH)・350 (LOW)
USBポートDC5.5プラグ
防水性IPX4
照射距離(m)50 (HIGH)・25 (LOW)
点灯時間(時間)3 (HIGH)・6 (LOW)
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。