制御機器 (8) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 京セラすべて解除
MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1袋 250個入 京セラ 7日以内出荷
AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサAVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途静電容量が変化する幅広い産業
仕様 ●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●末端仕様:表面実装 アズワン品番 65-7088-44
MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサAVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途静電容量が変化する幅広い産業
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7092-19
MLCC 10pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ ¥ 95,980税込 ¥ 105,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7091-84
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1袋 250個入 京セラ 7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様 ●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.1 x 1.25 x 1.4mm●長さ:2.1mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.4mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番 65-7088-16
MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1袋 200個入 京セラ 7日以内出荷
AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサAVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途静電容量が変化する幅広い産業
仕様 ●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7088-35
MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ ¥ 18,980税込 ¥ 20,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサAVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途静電容量が変化する幅広い産業
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7088-37
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラ ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX 0805 MLCC シリーズX7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.02mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番 65-7159-10
MLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1袋 10個入 京セラ 7日以内出荷
AVX 0805 MLCC シリーズX7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点
仕様 ●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 1.4mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.4mm●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-6972-70
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ