電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品京セラ7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●製品直径:12.5mmアズワン品番65-7121-48
電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 150個入京セラ¥169,800税込¥186,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7122-11
電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品 1袋 150個入京セラ¥169,800税込¥186,780
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7124-48
電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 2個入京セラ7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7122-12
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥142,780~¥129,800~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980