絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • JST(日本圧着端子製造)(35)
  • RS PRO(26)
  • azbil(旧:山武)(22)
  • KINGBRIGHT(12)
  • サンミューロン(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • INFINEON(8)
  • VISHAY(6)
  • BROADCOM(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • TDKラムダ(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • SIEMENS(4)
  • 富士電機(3)
  • ニチコン(3)
  • AMPHENOL(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、57.2 mm ピッチです。11 種類のポジション数に対応し、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 57.2 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5129アズワン品番65-7742-17
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、36.4 mm ピッチです。7 種類のポジション数があり、グレーのモデルが用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 36.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5675アズワン品番65-7755-48
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは、72.8 mm ピッチです。14 種類のポジション数があり、グレーの色で用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 72.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4355アズワン品番65-7496-14
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングのピッチは 46.8 mm です。9 種類のポジション数があり、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 46.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5441アズワン品番65-7768-51
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは 10.4 mm ピッチです。2 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 10.4 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5030アズワン品番65-7739-22
DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルハウジングは 31.2 mm ピッチです。6 つのポジション数があり、グレーで用意されています。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 31.2 m、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製
仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4352アズワン品番65-7745-83
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルハウジング 44326 PH 2 ケーブルハウジング for use with 小型電源コネクタ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトケーブルハウジング 44326 PH 2 ケーブルハウジング for use with 小型電源コネクタ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のケーブルハウジングは、10 種類のポジションがあり、ハウジングの色はグレーで、その用途に使用される素材はグレーです。ピッチを失うことなく整列できます プラグのマーキングの補足作業 接続ケーブルのストレインリリーフ用の堅牢なケーブルハウジングです
仕様●種類:ケーブルハウジング●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:44326, PH 2●コード番号:217-6438アズワン品番65-7505-52
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPRシリーズフエニックス・コンタクト
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPR グレー VDE コード H19 テストプラグ(ツイストグリップ付き)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6058アズワン品番65-7753-21
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズフエニックス・コンタクト
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FTP グレー VDE コード H19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5097アズワン品番65-7737-35
ph値特集
おすすめ人気ランキング