絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • サンワサプライ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ユーボン(1)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(679)
  • ROLINE(215)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
  • ハーティング(60)
  • AMPHENOL(59)
  • アライドテレシス(49)
  • ダイヤトレンド(46)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • WURTH ELEKTRONIK(37)
  • omron(オムロン)(23)
  • MOXA(22)
  • 日本モレックス(molex)(21)
  • MH CONNECTORS(20)
  • Bel-Stewart(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(31)
  • 50,000-100,000円(24)
  • 100,000円以上(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • rj45
  • rj45 コネクター
  • rj-45
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 coupling フエニックス・コンタクトRJ45 couplingフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●極数:1●定格電流:1A●シリーズ:CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8●コンタクト材質:鋼●コード番号:240-1060アズワン品番65-7487-73
RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクトRJ45 モジュラーコネクタフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
インサート HC シリーズ オス 1x RJ45極 1A 50 V ac フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ オス 1x RJ45極 1A 50 V acフエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、RJ45 数のポジションタイプを備えています。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A です。データアプリケーションに使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:50 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5538アズワン品番65-7735-76
2ポート RJ-45カプラ CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8シリーズ フエニックス・コンタクト2ポート RJ-45カプラ CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8シリーズフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様●タイプ:RJ-45 Coupler●ポート数:2●シリーズ:CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8●コード番号:239-5072アズワン品番65-7781-42
2ポート RJ-45カプラ CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8シリーズ フエニックス・コンタクト2ポート RJ-45カプラ CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8シリーズフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様●タイプ:RJ-45 Coupler●ポート数:2●シリーズ:CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8●コード番号:239-5027アズワン品番65-7782-34
Contact insert module フエニックス・コンタクトContact insert moduleフエニックス・コンタクト
719税込791
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1954アズワン品番65-7679-96
Contact insert module フエニックス・コンタクトContact insert moduleフエニックス・コンタクト
719税込791
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データ、パッチケーブル用のアダプタ付き 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計され
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●シリーズ:HC-M-RJ45●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1952アズワン品番65-7705-99
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●併用可能製品:RJ 産業用コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6287アズワン品番65-7506-14
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
仕様●併用可能製品:RJ45 コンタクトインサート●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6286アズワン品番65-7506-85
Contact insert フエニックス・コンタクトContact insertフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは D7 サイズで、コンタクト材質は銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
仕様●併用可能製品:パッチケーブル用アダプタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6289アズワン品番65-7506-27
PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール Axioline F用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、第 3 世代の Sercos ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。RJ45 ジャックと 100 Mbps のローカルバスの伝送速度を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7278-92
インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 V フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 Vフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184極数1定格電圧(V)50定格電流(A)1アズワン品番65-7737-86
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリフエニックス・コンタクト
839税込923
1個
翌々日出荷
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜きシリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67インターフェースRJ45アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
Phoenix Contact 1688573 RJコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1688573 RJコネクタフエニックス・コンタクト
849税込934
1個
欠品中
仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWGシリーズVS-08-ST-RJ45インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスモジュールフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 1652716 RJコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1652716 RJコネクタフエニックス・コンタクト
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e適合RJ45コネクタシリーズVS-08-ST-H11-RJ45インターフェースRJ45アクセサリタイプオスインサート
パッチケーブル 3m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 3m グレーフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 12.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 12.5m グレーフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 10m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 10m グレーフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
Phoenix Contact 1418853 RJコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1418853 RJコネクタフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e適合RJ45コネクタシリーズVS-08-RJ45-10G/CインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1m グレーフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレーアズワン品番65-7369-65
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 7.5m グレーフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレーアズワン品番65-7365-74
パッチケーブル 15m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 15m グレーフエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 1.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1.5m グレーフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 500mm グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 500mm グレーフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 20m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 20m グレーフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 2m グレーフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレーアズワン品番65-7367-70
イーサネットケーブル 2m 青 SF/UTP フエニックス・コンタクトイーサネットケーブル 2m 青 SF/UTPフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青アズワン品番65-7365-94
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 2m グレーフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182アズワン品番65-7366-95
パッチケーブル 300mm グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 300mm グレーフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
PCデータ収集機器 フエニックス・コンタクトPCデータ収集機器フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 7.5m グレーフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185アズワン品番65-7367-02
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1m グレーフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194アズワン品番65-7368-68
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 5m グレーフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198アズワン品番65-7366-07
Phoenix Contact ロジックコントローラユニット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ロジックコントローラユニットフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
ネットワークタイプEthernet通信ポートRJ45仕様【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)
Phoenix Contact 1413961 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1413961 RJコネクタアクセサリフエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様RJ45パネル取り付けプッシュプル型フレーム.PhoenixContactの取り付けフレームのシリーズです。プッシュプルインターロックが必要な場合に最適です。各フレームは、RJ45接続で、フレームの形に応じて正方形又は長方形の切り抜きにぴったりフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.プッシュプルインターロック各フレームに取り付けねじ付属適合RJコネクタシリーズCUCインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
イーサネットケーブル 10m フエニックス・コンタクトイーサネットケーブル 10mフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200アズワン品番65-7379-93
Phoenix Contact 1658642 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1658642 RJコネクタアクセサリフエニックス・コンタクト
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様キーストーンシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。キーストーンモジュラソケットインサート向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、耐久性に優れた黒色又はグレーのPAプラスチック製で、角型切抜き用途に適しています。取り付けねじは別売りです。適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜きシリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BKインターフェースRJ45アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
イーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用 フエニックス・コンタクトイーサネットスイッチ Phoenix Contact イーサネットネットワーク用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷