D-subコネクタ 9極フエニックス・コンタクト7日以内出荷
D-SUBCON-PLUS-PROFIB/.は、最大 12 Mbps の PROFIBUS システムで使用するよう特別に設計されています。現場の条件下では、着信及び発信バスケーブルを便利かつ高速に接続できます。終端抵抗器は、すべてのバージョンに既に内蔵されています。スライドスイッチで外部に接続することができます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、誤った終端を回避しながら、セグメントごとにセグメントを簡単に起動できます。
仕様●極数:9●結線方法:ねじ端子●ハウジング材質:ABS●長さ:72mm●幅:16.8mm●深さ:34.8mm●寸法:72 x 16.8 x 34.8mm●コード番号:190-2091アズワン品番65-7658-63
マネージドスイッチフエニックス・コンタクト82日以内出荷
PROFINET用 RJ45 8ポート (1Gbps)
型番1009220RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチフエニックス・コンタクト82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 8ポート (1Gbps)
型番1089134RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチフエニックス・コンタクト82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 16ポート (1Gbps)
型番1089205RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチフエニックス・コンタクト82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 8ポート (100Mbps)
型番1089133RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチフエニックス・コンタクト82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 16ポート (100Mbps)
型番1089150RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチフエニックス・コンタクト82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 6ポート (1Gbps)、SFP 2ポート (1Gbps)
型番1089135RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチフエニックス・コンタクト82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 14ポート (1Gbps)、SFP 2ポート (1Gbps)
型番1089154RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチフエニックス・コンタクト82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 6ポート (100Mbps)、SFP 2ポート (100Mbps)
型番1089126RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチフエニックス・コンタクト82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 14ポート (100Mbps)、SFP 2ポート (100Mbps)
型番1089139RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3