絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • Eliwell(2)
  • 東洋技研(1)
  • アライドテレシス(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「pt-230」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 遅延リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 遅延リレーフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール電源外部
ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A 230 V フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A 230 Vフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact コネクタセットは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチック製ハウジングで構成されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチックハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はプッシュイン接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:10A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:230 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A04PT (標準●コード番号:208-1998アズワン品番65-7680-46
Relay base PLC-BPT-230UC/21/SO46 フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT-230UC/21/SO46フエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
制御側に干渉電流及び干渉電圧保護のある 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block です。プッシュイン接続、リレー又はソリッドステートリレーなし、DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用で、RCZ フィルタ内蔵、PDT x 1、入力電圧: 230 V ac です
仕様●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT-230UC/21/SO46●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4833アズワン品番65-8083-47
Relay Module PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1袋(10個)
7日以内出荷
鉄道用途向けの PLC インターフェイスです。プッシュイン接続の基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。範囲は 0.75 x UN → 1.15 x UN、公称入力周波数は 16.7 Hz、2 PDT、入力電圧は 230 V ac です
仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:Au, 銀合金●復帰時間:60ms●コード番号:196-0405アズワン品番65-8083-61