絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(141)
  • omron(オムロン)(45)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • azbil(旧:山武)(31)
  • CHINO(チノー)(28)
  • 渡辺電機工業(19)
  • MICROCHIP(18)
  • 神港テクノス(9)
  • Electrotherm(9)
  • 日本電測(8)
  • Correge(8)
  • アズワン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • testo(テストー)(7)
  • シマデン(7)
  • 三菱電機(5)
  • JUMO(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • pt1000 温度
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクトシグナルコンディショナフエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Pt 100 温度センサ用の構成可能なループ駆動温度トランスデューサは、DIP スイッチで構成され、ねじ接続を備えています。構成済みではありません
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V dc●入力範囲:-150℃ to +300℃●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-2099アズワン品番65-8076-68
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール フエニックス・コンタクトデジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは 4 つの Pt 100 入力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリンアズワン品番65-7312-41
熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:熱電対 、 入力範囲:-250 → 2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 21 mA, 10 → 10.5 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE. MINI MCR、Pt100及び熱電対用トランスデューサ. Pt100又は熱電対 計測範囲及び出力信号設定可能 3極絶縁 障害を解析する診断LED フィード端子及び取り付けレールバスコネクタ経由の電源(品番 ; 489-2825 489-2825 )が可能 ねじ又はスプリング式のコネクタ 全幅: 6.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
Radioline PT100入力4点
型番2904035RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
RTD入力 4点
型番1088106RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
RTD入力 (PT1000) 4点
型番1182190RoHS指令(10物質対応)対応