絞り込み
ブランド
  • ケル
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,455)
  • AMPHENOL(5,758)
  • VISHAY(5,207)
  • フエニックス・コンタクト(4,268)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,675)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,368)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,546)
  • BOURNS(2,115)
  • MICROCHIP(2,086)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,058)
  • IDEC(和泉電気)(2,019)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子 ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子ケル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質銅合金仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレール ケルガイドレールケル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)ブルー仕様RoHS対応適合(ラック)RK使用温度範囲(℃)-40~+80規格RoHS対応取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6適合ラックRK series(50-6010、50-6030のみ使用可能)
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグケル(1件のレビュー)
509税込560特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイププラグ(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22挿抜回数50
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクルケル
1,098税込1,208特価
1パック(10個)
当日出荷から10日以内出荷
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイプレセプタクル(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」ダミーピン ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」ダミーピンケル
1,898税込2,088特価
1パック(100個)
当日出荷から15日以内出荷
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応
カードプラ ケルカードプラケル
879税込967
1袋(5組)
欠品中
プリント基板をコネクタより引抜く時に使用する道具で、てこの原理を応用したものです。従ってワンタッチで基板の引抜きが出来ます。各カードプラ共取付用スプリングピン(ステンレス製)が添付されています。
種類その他セット内容(カードプラ2枚、取付用スプスプリングピン2本)×5組呼び径(Φmm)2.5適合(ラック)RUGGED、RK板厚(mm)0.25
KEL Corporation 基板接続用ヘッダ 8931Eシリーズ ケルKEL Corporation 基板接続用ヘッダ 8931Eシリーズケル
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ:8931E●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:50●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:500mA●KEL 8931E Series 1.27mm Low Profile Wire to Board PCB Header Connectors. 8931E series wire to board PCB header connectors with a 1.27mm pitch and low profile design. These 8931E PCB headers are designed for use with the 8925E IDC cable sockets as part of a wire to board ribbon cable connector system. These 8931E series PCB header connectors have a low insertion and withdrawal force and feature contacts with a spring design for a reliable electrical connection. The housings of these 8925E series IDC socket connectors feature guide mechanisms to aid accurate mounting and feature PCB hooks to secure the connector the PCB during the soldering process. Features and Benefits. Low profile design Low insertion and withdrawal force Spring contacts for a reliable electrical connection Guide mechanism to aid accurate mating PCB hooks for secure connection to PCB during soldering
ガイドレール ケルガイドレールケル(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1パック(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。 取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)(フック)ナイロン(UL94V-0材)(ガイドレール)グレー(フック)黒仕様RoHS対応適合(ラック)RUGGED取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6