絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,213)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,654)
  • Panasonic(パナソニック)(7,449)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,122)
  • フエニックス・コンタクト(4,254)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,038)
  • 日本モレックス(molex)(3,662)
  • SIEMENS(3,379)
  • omron(オムロン)(3,300)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,836)
  • シュナイダーエレクトリック(2,694)
  • KEMET(2,525)
  • BOURNS(2,084)
  • MICROCHIP(2,074)
  • SAMTEC(2,048)
  • onsemi(2,039)
  • IDEC(和泉電気)(2,026)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01 コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ELK01コガネイ
46,980税込51,678
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)60タイプ標準タイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.5以下消費エア流量(L/min[ANR])280オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ZKPSコガネイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
タイプ標準タイプ定格出力DC24V、1A定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.58A
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04コガネイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定格出力DC24V、750mA定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SS コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SSコガネイ
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ省エアタイプノズル標準(交換用)
イオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-S コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ELK01-Sコガネイ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット質量(g)75タイプ省エアタイプ出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)電源DC24V±5%表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約70使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)除電時間(秒)0.8以下消費エア流量(L/min[ANR])60オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02 コガネイイオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02コガネイ
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
適合DTRY-ELF02用
イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NS コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR01NSコガネイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ノズル標準
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB21コガネイ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB11コガネイ
7,698税込8,468
1袋(5個)
6日以内出荷
適合DTRY-ELB01, 02専用
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01コガネイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90 コガネイイオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-SW90コガネイ
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
タイプ90°ノズルベンダーシャワーノズルユニット
EPセンサDTY-EPS01シリーズ コガネイEPセンサDTY-EPS01シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。
ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
EPセンサDTY-EPSシリーズ コガネイEPセンサDTY-EPSシリーズコガネイ
389税込428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。EPセンサは生産ライン稼働中に静電気測定、常時監視が可能です。オールインワン設計により、アンプ等など介さずに外部制御機器へ接続可能です。
イオナイザーブロータイプ DTY-ZKTL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ZKTLコガネイ
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
タイプ低発塵タイプ最小曲げ半径(mm)10
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFT コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFTコガネイ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプノズルチューブ先端フラットノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SW コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SWコガネイ
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
仕様60°タイプ付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプノズルチューブ先端シャワーノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200Bコガネイ
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FT コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FTコガネイ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプノズルフラット
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BLコガネイ
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500Bコガネイ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DLコガネイ
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400D コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400Dコガネイ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300DL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300DLコガネイ
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300D コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300Dコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300BL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300BLコガネイ
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-300Bコガネイ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)300ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200SP コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200SPコガネイ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルスパイラルバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMT コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200FMTコガネイ
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルフリーマウントL形バー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200BLコガネイ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-200Bコガネイ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100L コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Lコガネイ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルL形バー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100DLコガネイ
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100D コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Dコガネイ
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルベンダー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100B コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-100Bコガネイ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)100ノズルストレートバー
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SS コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-03SSコガネイ
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個タイプ省エアタイプノズルチューブ
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-02SL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-02SLコガネイ
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズルパイプ
イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SL コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-NZK-01SLコガネイ
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプノズル標準
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SS コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SSコガネイ
149,800税込164,780
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-A コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-Aコガネイ
99,980税込109,978
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-850コガネイ
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン