センサボックス Hirschmannヒルシュマン7日以内出荷
仕様ポート数:6●極数:5●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12●M12スプリッタボックス、6ポート、4極. Hirschmannのこのセンサ / アクチュエータスプリッタボックスは、LEDの操作 / 機能インジケータを備えています。 このスプリッタボックスは、振動及びオイルに対する耐性と高度な侵入保護を備え、産業環境に最適です。 センサ / アクチュエータスプリッタボックスは、6個のM12ポートと制御ケーブル用のM23接続1つを装備しています。. 特長と利点: 耐振性 耐油性 IP67 自消性TPU成形ボディRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ダストキャップ CAシリーズヒルシュマン7日以内出荷
仕様Hirschmann CAシリーズコネクタカバー. HirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。. 特長と利点. 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証シリーズCARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ オスヒルシュマン7日以内出荷
オス・メスオスコンタクトジェンダーメス定格電圧(V)50ac/dc取付方式ケーブルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann MIL規格丸型コネクタ メスヒルシュマン7日以内出荷
オス・メスメスミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート動作温度(℃)(Min)-40仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
Hirschmann MIL規格丸型コネクタヒルシュマン7日以内出荷
コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)50ac/dc取付方式パネルマウントミルスタンダードMIL-DTL-5015端子種別はんだ接合型ねじカップリングボディ向きストレート仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
Hirschmann ロックナット M8シャーシプラグヒルシュマン¥3,898~税込¥4,288~
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
タイプロックナット併用可能製品M8シャーシプラグ仕様M8シャーシプラグ. M8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能. ロックナットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ソケットコンタクト メス 圧着端子ヒルシュマン7日以内出荷
仕様圧着コンタクト長さ(mm)25.2取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)25ac端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき銀
Dinソケット Hirschmann Socket 12極ヒルシュマン7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ / ソケット、シェル取付方式ケーブルマウント定格電圧(V)60ac端子種別圧着定格電流(A)5DINDIN 43651コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40ボディ向きストレートジェンダーメス
Hirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズヒルシュマン¥319,800税込¥351,780
1袋(100個)
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントシリーズE Series定格電圧(V)60ac定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリアミド材質(コンタクト)真鍮コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーメス接合型ネジ
Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウントヒルシュマン7日以内出荷
仕様パネルプラグ / ソケットシェル取付方式パネルマウント定格電圧(V)250ac端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Hirschmann 電源コネクタ (産業用コネクタ ), STシリーズ, ケーブルマウントヒルシュマン7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ ;ソケット. Hirschmannのケーブル取り付けコネクタは、堅牢で小さく、主電源及び制御リード接続に最適です。 IP54等級で埃や水しぶきから保護されており、世界中での使用が認定されています。各コネクタは振動にも強く、必要に応じて組み立て可能です。 プラグはストレインリリーフ付きで、安全ブラケットが別売、ストレート品とライトアングル品があります。パネル取り付け及び表面取り付けソケット品もあります。取付方式ケーブルマウントシリーズST端子種別埋め込みネジ動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
超音波センサPEPPERL+FUCHS税込¥52,778~¥47,980~