自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。
材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維
線径(Φmm)0.07
毛丈(mm)30
表面抵抗値(Ωsq)102
ブラシ長(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ3 0548
カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。
セット内容アース線
材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維
2018年トラスコ掲載ページ3 0550
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。
全長(mm)280
トラスコ品番831-4513
材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維
質量(g)40
毛丈(mm)30
抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ω
ブラシ長(mm)145
線径(mm)0.07
2018年トラスコ掲載ページ3 0546
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。
材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維
線径(mm)0.15
2018年トラスコ掲載ページ3 0547
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。
トラスコ品番291-5481
材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維
全長(mm)108
タイプコンパクト型
毛丈(mm)23
毛材有機導電性ゴールド繊維
毛幅(mm)7
表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)
ブラシ長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.07
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。
トラスコ品番835-5937
材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維
長さ(mm)【ブラシ部】300
全長(mm)445
タイプハンド木柄
毛丈(mm)50
毛材ストロングカーボン繊維
毛幅(mm)6
表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm)
ブラシ長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.15
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。
用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。
材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維
全長(mm)300
毛丈(mm)10
表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(μm)7
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去、除電などに
全長(mm)235
トラスコ品番813-1311
材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維
質量(g)35
線径(Φmm)0.07
毛丈(mm)30
毛幅(mm)3
抵抗値102(Ω/□)
ブラシ長(mm)100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。