絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • サンワサプライ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ユーボン(1)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(679)
  • ROLINE(215)
  • フエニックス・コンタクト(119)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
  • AMPHENOL(59)
  • アライドテレシス(49)
  • ダイヤトレンド(46)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • WURTH ELEKTRONIK(37)
  • omron(オムロン)(23)
  • MOXA(22)
  • 日本モレックス(molex)(21)
  • MH CONNECTORS(20)
  • Bel-Stewart(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • rj45
  • rj45 コネクター
  • rj-45
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RJ45メンテナンス用ポート Cat.6 ハーティングRJ45メンテナンス用ポート Cat.6ハーティング
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様RJ45伝送方法Cat. 6 クラスE、最大250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ set RJ45, 4-poles ハーティングコネクタ set RJ45, 4-polesハーティング
18,980税込20,878
1袋(10個)
当日出荷
種類Cat.5規格UL取得ケーブル接続方法IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)(最大)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24/7…22/7(より線)、23/1…22/1(単線)
工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)ハーティング
27,980税込30,778
1袋(10個)
当日出荷
結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
RJ45モジュラジャック Harting ハーティングRJ45モジュラジャック Hartingハーティング
489税込538
1個
7日以内出荷
RJ45モジュラプラグ Harting ハーティングRJ45モジュラプラグ Hartingハーティング
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列 ハーティングハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列ハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
ハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列 ハーティングハーティング RJ45モジュラCat6プラグ オス,8極 1列ハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
Harting 1ポート カプラ Cat5 UTP HAN 3A RJ45シリーズ ハーティングHarting 1ポート カプラ Cat5 UTP HAN 3A RJ45シリーズハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1シールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 40mm深さ = 66.6mmシリーズ番号 = 0945
Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズ ハーティングHarting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール Prelinkシリーズハーティング
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 黒長さ = 9.5mm幅 = 10mm深さ = 10.6mmシリーズ = preLink
ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列 ハーティングハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列ハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
Harting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール 白 Prelinkシリーズ ハーティングHarting Cat6EA RJ45 シールド付き ストレート ターミナルモジュール 白 Prelinkシリーズハーティング
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タイプ = 端子モジュールLANカテゴリ = Cat6EAインタフェースタイプ = RJ45向き = ストレートシールドタイプ = シールド付きブランクサイズ = フル色 = 白長さ = 10.6mm幅 = 10mm深さ = 9.5mmシリーズ番号 = 2082000
Harting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズ ハーティングHarting Cat6a RJ45 ライトアングル モジュラーコネクタ Ha-VIS preLinkシリーズハーティング
2,598税込2,858
1個ほか
7日以内出荷
仕様タイプ = キーストーンモジュールLANカテゴリ = Cat6aインタフェースタイプ = RJ45向き = ライトアングル長さ = 14.6mm幅 = 22.4mm深さ = 34.4mmシリーズ番号 = 2082500
コンタクト RJ45 ハーティングコンタクト RJ45ハーティング
749税込824
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 定格電流:10A 適合製品:R 15 インサート 種別:プラグ ワイヤーサイズ:16AWGアズワン品番65-1491-20
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO ハーティングヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECOハーティング
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メンテナンスポート用カバー ハーティングメンテナンスポート用カバーハーティング
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプhar-portアクセサリ仕様USB、 RJ45共通RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A ハーティング産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-Aハーティング(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)-40~+70電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズハーティング
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス ハーティングHarting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オスハーティング
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHan-Modularオス・メスオス
Harting RJカプラ Cat6 シールド付き ハーティングHarting RJカプラ Cat6 シールド付きハーティング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 ソケット/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6シールドタイプ = シールド付き長さ = 13.25mm幅 = 15.7mm深さ = 34.5mm
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
Harting 8ポート RJアダプタ Cat5e ハーティングHarting 8ポート RJアダプタ Cat5eハーティング
819税込901
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 8配線構成 = ストレートスルー長さ = 25.3mm幅 = 31.2mm深さ = 13mm
産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s ハーティング産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/sハーティング
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-A ハーティング産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2080B-Aハーティング
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
仕様MTBF(平均故障間隔)2,530,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.0 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV ハーティング産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LVハーティング
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ポートRJ45
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LV ハーティング産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LVハーティング
499,800税込549,780
1箱(50個)
6日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoSなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV ハーティング産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LVハーティング
549,800税込604,780
1箱(50個)
6日以内出荷
電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
ハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズ ハーティングハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズハーティング
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67
Harting 1ポート RJエクステンダ Cat6 シールド付き har-Portシリーズ ハーティングHarting 1ポート RJエクステンダ Cat6 シールド付き har-Portシリーズハーティング
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = ポートRJ45インタフェースタイプ = RJ45 プラグ/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 1m直径 = 27.9mmシリーズ = Har-Port
Harting RJコネクタラベル ハーティングHarting RJコネクタラベルハーティング
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コネクタラベルインタフェースタイプ = RJ45併用可能製品 = RJ45ラベルホルダ
Harting RJコネクタラベルホルダ ハーティングHarting RJコネクタラベルホルダハーティング
299税込329
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コネクタラベルホルダインタフェースタイプ = RJ45併用可能製品 = RJ45カプラ
Harting RJカプラ Cat6 ハーティングHarting RJカプラ Cat6ハーティング
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
ハーティング 保護カバー オス Han Aシリーズ ハーティングハーティング 保護カバー オス Han Aシリーズハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●オス・メス:オス●範囲:Han 3A●シリーズ:Han A●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
Harting 1ポート RJカプラ Cat6 シールド付き ハーティングHarting 1ポート RJカプラ Cat6 シールド付きハーティング
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 プラグ/ RJ45ソケットLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 500mm直径 = 27.9mm
ハーティング ハイブリッドネットワークコネクタ オス HAN Bridシリーズ ハーティングハーティング ハイブリッドネットワークコネクタ オス HAN Bridシリーズハーティング
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ハイブリッドネットワークコネクタ●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:24 V●シリーズ:HAN Brid●Han-Bridハイブリッドネットワークコネクタ. Han-BridハイブリッドRJ45ネットワークコネクタです(Stewart RJ45付属)。このコネクタには定格10 Aの電気コンタクトが2つ備わっています。 標準RJ45接続に適しており、端子は0.14 → 2.5 mm 2 の導体に対応します。
RJコネクタ Harting ハーティングRJコネクタ Hartingハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティングイーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTPハーティング
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●ケーブル形状:丸型アズワン品番65-7415-20