アルミ基板用端子MAC8(マックエイト)9日以内出荷から33日以内出荷
アルミ基板の穴に取付けられる端子です。
片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。
穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。
材質ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3