絞り込み
ブランド
  • FAULHABER
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,315)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,452)
  • AMPHENOL(5,759)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,268)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,674)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,370)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,544)
  • BOURNS(2,112)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,057)
  • IDEC(和泉電気)(2,019)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター Faulhaber  ブラシ 1524シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 1524シリーズFAULHABER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.72 W出力スピード = 3860 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 560 mAシリーズ = 1524RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 0816シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 0816シリーズFAULHABER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 0.4 W出力スピード = 13000 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 0.7 mNm幅 = 8mm深さ = 22.1mm寸法 = 8 (直径) x 22.1 mm許容電流値 = 243 mAシリーズ = 0816RoHS指令(10物質対応)対応
Faulhaber DCモータコントローラ FAULHABERFaulhaber DCモータコントローラFAULHABER
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 24V 2657シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 24V 2657シリーズFAULHABER
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.7 W出力スピード = 5110 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 40 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 1.2 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 2657シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 12V 2657シリーズFAULHABER
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 45.3 W出力スピード = 5040 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 39 mNm長さ = 69.4mm寸法 = 26 (直径) x 69.4 mm許容電流値 = 2.4 Aシリーズ = 2657RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 2607シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 2607シリーズFAULHABER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.08 W出力スピード = 2500 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 3.2 mNm長さ = 13.9mm寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm許容電流値 = 400 mAシリーズ = 2607RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシレス 12V 2232シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシレス 12V 2232シリーズFAULHABER
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシレス許容入力 = 8.8 W出力スピード = 4450 rpm軸径 = 3mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 46mm寸法 = 22 (直径) x 46 mm許容電流値 = 1 Aシリーズ = 2232RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Faulhaber  ブラシ 12V 1524シリーズ FAULHABERDCモーター Faulhaber ブラシ 12V 1524シリーズFAULHABER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.78 W出力スピード = 4130 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 2.9 mNm長さ = 31.9mm寸法 = 15 (直径) x 31.9 mm許容電流値 = 280 mAコアコンストラクション = 金属RoHS指令(10物質対応)対応
112:1 2619シリーズ FAULHABER112:1 2619シリーズFAULHABER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 44 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 180 (断続) mNm、93 (連続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
975:1 22/2シリーズ FAULHABER975:1 22/2シリーズFAULHABER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 4000 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 100 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 72.3mm幅 = 23.8mm寸法 = 23.8 (直径) x 72.3 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
1257:1 2619シリーズ FAULHABER1257:1 2619シリーズFAULHABER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 (連続) mNm、180 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.97 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 30.1mm寸法 = 26 (直径) x 30.1 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
33:1 2619 SRシリーズ FAULHABER33:1 2619 SRシリーズFAULHABER
39,500税込43,450
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 151 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 30 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 1.22 W幅 = 26 (Dia.)mm深さ = 32.4mm寸法 = 26 (直径) x 32.4 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
324:1 1512シリーズ FAULHABER324:1 1512シリーズFAULHABER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 15 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 30 (連続) mNm、50 (断続) mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 2mm許容入力 = 0.15 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 19mm寸法 = 15 (直径) x 19 mmコアコンストラクション = 金属シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータドライバ Faulhaber FAULHABERステッピングモータドライバ FaulhaberFAULHABER
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:100 mA●定格電圧:24 V dc●ボードの電源電圧:9 → 36V dc●全長:68mm●全体の幅:47.5mm●全体的な深さ:13mm●MCSTシリーズステッパモータモーションコントローラ. Faulhaber MCST3601は、PRECIstepステッパモータシリーズのすべてのモータを駆動可能なステッパモータコントローラです。 このモータコントローラは、外部とのやり取りが可能になる、完全にプログラム可能なUSB通信機能を備えています。 MCST3601は、すばやいセットアップを可能にするねじ止め端子と、PRECIstepステッパモータで提供されている標準のケーブルソリューションと互換性のある、Molexコネクタで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応