制御機器 (16) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: タカチ電機工業すべて解除
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ タカチ電機工業 当日出荷 から 5日以内出荷
Raspberry Pi 4B用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。カバー内部は、熱伝導突起有り(Hタイプ)、無し(Nタイプ)が選択でき、突起有りタイプは付属の熱伝導シートが付属しています。
Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業 当日出荷
Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質 ガラスエポキシ 寸法(幅W×長さL)(mm) 65×56 板厚(mm) 1.2 自重(g) 8.4
Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質 カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 RoHS指令(10物質対応) 対応
Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
コーナーにアルミ円柱を使用した高級感のあるデザインのRaspberry Pi専用アクリルケースです。内部の基板を見せられる一味違ったケースとして、Raspberry Piを楽しむことが出来ます。シングル基板タイプ・基板2層タイプ・壁付フランジタイプ(VESAマウント型)の計3機種が選択可能です。
適合 (基板)Raspberry Pi 5 材質 アクリル板 色 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
Raspberry Pi 5用 アクティブクーラー RP5-FAN タカチ電機工業 翌々日出荷
Raspberry Pi 5用のアクティブクーラーです。アクティブクーラーを取付ける事で冷却効果があります。Raspberry Pi ボード(基板)に直接取付けが可能です。
材質 プラスチック、アルミニウム合金、シリコーン 色 ファン ブラック/ヒートシンク シルバー 質量(g) 24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39.9 × 11.9 × 58.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
Raspberry Pi 5 専用放熱型DINレールケース タカチ電機工業 翌々日出荷
Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品 熱伝導シート 材質 カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 色 シルバー 使用温度範囲(℃) -20~+80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×30×96 耐荷重(g) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 173.4
Raspberry Pi用 拡張ユニバーサル基板 RPCBシリーズ タカチ電機工業 翌々日出荷
Raspberry Pi用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。
材質 ガラスエポキシ 質量(g) 7.9 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 65 × 36 × (板)1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5 タカチ電機工業 翌々日出荷
Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
材質 アルミニウム合金、プラスチック、シリコーン 色 ブラック 質量(g) 102.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ タカチ電機工業 4日以内出荷 から 5日以内出荷
Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。
ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
色 透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×34×125 材質 アクリル板 RoHS指令(10物質対応) 対応
RPCB-4B用六角スペーサー RPSP タカチ電機工業 当日出荷
Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質 真ちゅう 表面処理 ニッケルメッキ 自重(g) 1.8(1本)
RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業 当日出荷
Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質 ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
RPCB-4B用スペーサー取付ビスセット 4本入 タカチ電機工業 当日出荷
RaspberryPi用拡張基板を取付ける際に使用するビスです。RaspberryPi4B拡張基板RPCB-4Bを設置する際、スペーサーRPSP2.5-11と一緒にご利用下さい。
仕様 ●寸法(M×長さ):M2.5×L4●材質:鉄 アズワン品番 65-5605-37
RPCB-4B用六角スペーサー 4本入 タカチ電機工業 17日以内出荷
RaspberryPi拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。RaspberryPi4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
仕様 ●材質:真ちゅう●表面処理:ニッケルメッキ アズワン品番 65-5605-36
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
耐電ゴム板 ヨツギ 税込 ¥ 19,778 ~ ¥ 17,980 ~
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~