絞り込み
ブランド
  • 東邦電子
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,467)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,347)
  • Panasonic(パナソニック)(7,487)
  • AMPHENOL(5,864)
  • VISHAY(5,441)
  • フエニックス・コンタクト(4,435)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,060)
  • 日本モレックス(molex)(3,718)
  • SIEMENS(3,404)
  • omron(オムロン)(3,382)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,881)
  • シュナイダーエレクトリック(2,809)
  • KEMET(2,671)
  • MICROCHIP(2,210)
  • onsemi(2,157)
  • BOURNS(2,150)
  • SAMTEC(2,101)
  • IDEC(和泉電気)(2,017)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)東邦電子
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)関連資料パネルカット及び外形寸法
デジタル指示計 東邦電子デジタル指示計東邦電子
14,980税込16,478
1台
当日出荷
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類熱電対制御出力リレー接点出力点数1電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24サンプリング周期0.5秒外形寸法(mm)48×24×103入力熱電対
デジタル温度調節計 TTM-004W 東邦電子デジタル温度調節計 TTM-004W東邦電子
18,980税込20,878
1個
当日出荷
多機能でありながら操作が容易です。
付属品取り付けアタッチメント寸法(mm)48×77×48質量(g)約180入力種類熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力出力点数1点電源電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz制御出力SSR駆動電圧出力アズワン品番3-944-02
デジタル調節計 TTM-200 東邦電子デジタル調節計 TTM-200東邦電子
21,980税込24,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
新PIDアルゴリズムにより制御性を向上しました。フルマルチ入力タイプです。
ペーパレスレコーダ 東邦電子ペーパレスレコーダ東邦電子
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示をグループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧入力点数6点出力点数1電源電圧(V)AC100~240サンプリング周期0.1秒言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)表示色16色
テフロンチューブ付温度センサ 東邦電子テフロンチューブ付温度センサ東邦電子
22,980税込25,278
1個
当日出荷
フッ素樹脂を保護管に使用しているため、耐薬品性に優れています。メッキ槽関連、海水管理などに適しています。 フレキシブルなので、湾曲した部分やパイプ内部などに使用できます。
耐熱温度(℃)150コード長さ(m)2センサー寸法(mm)Φ4.2×1000
卓上温度調節器 東邦電子卓上温度調節器東邦電子
56,980税込62,678
1台
当日出荷
1台で温度センサがK熱電対と白金測温抵抗体の2種類が前面キー操作の変更で使えます。裏面端子台に、ヒータ・温度センサと電源を配線するだけで、すぐご使用頂ける温度調節器です。 実験室などで、調節計の頻繁な移動を伴う際にもご活用ください。
制御方式オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御/ON/OFF制御入力種類熱電対/測温抵抗体制御出力SSR駆動用電圧出力点数1電源電圧(V)AC100~240サンプリング周期0.5秒外形寸法(mm)124×98×162入力熱電対、測温抵抗体
超高速サンプリング デジタル指示調節計 東邦電子超高速サンプリング デジタル指示調節計東邦電子
63,980税込70,378
1台
24日以内出荷
TTM-214の基本仕様を継承したデジタルコントローラです。外形寸法は縦48mm・横48mm・奥行き59.7mmとコンパクトサイズです。サンプリング周期が10mS(0.01秒)と高速で変化の速い制御に適しています。※10mS~500mSまで選択型新方式オートチューニング(広帯域をカバー出来るPIDパラメータを算出)業界最多16点補正機能(非線形センサ出力に柔軟に対応)イベント出力カウンター(イベント出力on時間モニタ表示)簡易プロコン機能(最大8ステッププロコン制御)液晶表示(視認性抜群LCD高輝度白色表示)
仕様●サイズ:48×48×62.2mm●入力点数:1点(K・J・T・E・R・S・B・N・U・L熱電対、WRe5-26、R40-20、PLⅡ・測温抵抗体入力)●出力1:SSR駆動用電圧出力(DC12V)●出力2:電流DC4~20mA出力●出力3・4:リレー接点出力(1a接点、AC250 1A 抵抗負荷)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz(許容電圧範囲85~110%)アズワン品番65-4357-54
デジタル温度調節計 TTM-004W 東邦電子デジタル温度調節計 TTM-004W東邦電子
21,980税込24,178
1個
当日出荷
多機能でありながら簡単操作のデジタル温度調節計です。
仕様接点入力無し、CT入力無し、RS485通信無し、伝送出力無し、制御出力2無し、記憶素子:EEPROM、設定及び指示精度:・熱電対:入力値の±(0.3%+1digit)または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)但し-99~0℃は±3℃/-210~-100℃は±4℃/B熱電対の400℃以下は規定なし・測温抵抗体:入力値の±(0.3%+1digit)または±0.9℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)付属品取扱説明書、取付アタッチメント、パッキン質量(g)180以下消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)表示PV・キャラクタ表示:4桁/白色/10mm、SV・設定値表示:4桁/緑色/8mm、各機能表示:LED赤色(AL1、AL2、OUT1、OUT2、RDY)、LED緑色(COM、DI)入力熱電対(K、J、R、T、N、S、B)/測温抵抗体(Pt100、JPt100)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)電源電圧(V)AC100~240機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能制御出力電流使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)外部規格UL/CUL/CEマーキング保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×77アズワン品番3-944-03
単相電力調整器 サイリスタ式 東邦電子単相電力調整器 サイリスタ式東邦電子
44,980税込49,478
1個
24日以内出荷
位相制御・ゼロクロススイッチングサイクル演算制御が可能です。出力のソフトスタート、スローアップ、スローダウン機能を標準装備(0~25.0s)しています。入力値/出力値及び各種パラメーターの表示が可能です。
ソリッドステートリレー 放熱フィン付 東邦電子ソリッドステートリレー 放熱フィン付東邦電子
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
放熱器一体型でスリムな制御用SSRです。DINレールへワンタッチで取り付けが可能です。
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
43,980税込48,378
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4用ステンレスメッシュ製センサキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
用途TSM-H4用種別ステンレスメッシュキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
34,980税込38,478
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
用途TSM-H4用種別焼結樹脂フィルタキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
34,980税込38,478
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。
用途TSM-H4用種別焼結金属フィルタキャップ
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
22,980税込25,278
1セット(5個)
12日以内出荷
TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ東邦電子
56,980税込62,678
1台
12日以内出荷
モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80