絞り込み
ブランド
  • TDK
  • SCHURTER(19)
  • Texas Instruments(14)
  • KOA(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • APEX(コネクタ)(8)
  • ALTERA(7)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • SIEMENS(6)
  • RS PRO(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • APEX(5)
  • SPARKFUN(5)
  • Baumer(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • AMPHENOL(4)
  • 河村電器産業(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョーク(コモンモード) TDKチョーク(コモンモード)TDK
249税込274
1個
翌々日出荷
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω TDKTDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 ΩTDK
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
シリーズACMインピーダンス700ΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装線数2
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10A, 15 x 13 x 6mm, ACM1513-551-2PL-TL TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10A, 15 x 13 x 6mm, ACM1513-551-2PL-TLTDK
83,980税込92,378
1セット(500個)
7日以内出荷
TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)15寸法(mm)15×13×6高さ(mm)6奥行(mm)6シリーズACM動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85最大直流電流(A)10最大直流抵抗(mΩ)4
ACM90V-701-2PL-TL00 TDKACM90V-701-2PL-TL00TDK
239税込263
1個
7日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 5A, 9 x 7 x 4.5mm, ACM90V-701-2PL-TL00 TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 5A, 9 x 7 x 4.5mm, ACM90V-701-2PL-TL00TDK
139,800税込153,780
1セット(800個)
7日以内出荷
TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
長さ(mm)9寸法(mm)9×7×4.5高さ(mm)4.5規格(自動車)AEC-Q200シリーズACM-Vシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大直流電流(A)5最大直流抵抗(mΩ)10
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 300 Ω TDKTDK コモンモードノイズフィルタ ACM 300 ΩTDK
999税込1,099
1袋(5個)
欠品中
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
寸法(mm)7×6×3.5奥行(mm)6電流(A)(Max)5シリーズACM定格電圧80Vインピーダンス300Ω周波数(MHz)(試験)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7060インダクタンス(nH)600抵抗(mΩ)DC10線数2
TDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩ TDKTDK コモンモードチョークコイル ACM 6 mΩTDK
499税込549
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 1.33 μHシリーズ = ACMインピーダンス = 6 mΩ電流 Max = 8 A寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -40 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211高さ = 6mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 AまでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 1000 Ω TDKTDK コモンモードノイズフィルタ ACM 1000 ΩTDK
71,980税込79,178
1セット(500個)
7日以内出荷
コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応
長さ(mm)12寸法(mm)12×11×6電流(A)(Max)6シリーズACM定格電圧(V)80インピーダンス1000Ω周波数(MHz)試験:100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装インダクタンス(μH)33.7抵抗(mΩ)14線数2