Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP東芝当日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP東芝当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP東芝当日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 15 V, 160 ns @ 10 V, 340 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝欠品中
仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LMOSシリーズ インバータ(NOTゲート), 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.6 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 4.5 VTC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -9mA低レベル出力電流 Max = 12mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 VTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Max = 6 VTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 17.5 ns @ 15 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCTシリーズ ヘキサバッファ 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = バッファー1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 21 ns @ 5.5 V, 23 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HCT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm幅 = 6.4mmTC74HCTシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 4入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.8 ns @ 1.8 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm長さ = 5mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 235 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACTシリーズ インバータ 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.9 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mmTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 LCXシリーズ インバータ, オープンドレイン 32mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin VSSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6ns低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = LCX寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC74LCXシリーズ2、東芝. USパッケージ 主電源電圧: 2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 60 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Min = 2 VTC7WUシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 2.3 x 0.7mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作供給電圧 Max = 6 VTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 CMOSシリーズ インバータ, 14-Pin TSSOP東芝翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74VHCファミリ、東芝. 東芝の74VHCファミリは、初期のTC74VHCシリーズのCMOSロジックデバイスの後継機種です。RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~