NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業翌々日出荷から16日以内出荷
用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業4日以内出荷から21日以内出荷
付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
アイセーバ標準動力分電盤日東工業5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
PEP動力分電盤 基本タイプ日東工業6日以内出荷
PEP基本タイプ
用途動力分電盤仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A分岐回路数4予備回路数0適合キャビネットB12-56C主幹GE53A3P30AF30MA分岐内容プラグインサーキットブレーカ
パイプシャフト用・動力分電盤日東工業11日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3