Alliance Memory, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin AS6C1008-55PCNALLIANCE MEMORY5日以内出荷
メモリサイズ 1Mbit構成 128 x 8ビットワード数 128k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 17bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ スルーホールパッケージタイプ PDIPピン数 32寸法 41.91 13.818 3.81mm高さ 3.81mm幅 13.818mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin AS6C4016-55ZINALLIANCE MEMORY5日以内出荷
メモリサイズ 4Mbit構成 256 x 16 ビットワード数 256k1ワード当たりのビット数 16bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 18bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ 表面実装パッケージタイプ TSOPピン数 44寸法 18.6 10.3 1.05mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm幅 10.3mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin AS6C4008-55PCNALLIANCE MEMORY6日以内出荷
メモリサイズ 4Mbit構成 512 x ビットワード数 512k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 19bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ スルーホールパッケージタイプ PDIPピン数 32寸法 41.91 13.818 3.81mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm長さ 41.91mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JINALLIANCE MEMORY7日以内出荷
メモリサイズ 256kbit構成 32 x 8ビットワード数 32k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 12nsアドレスバス幅 15bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOJピン数 28寸法 18.54 7.75 2.67mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm長さ 18.54mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~