絞り込み
ブランド
  • ALTERA
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,213)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,652)
  • Panasonic(パナソニック)(7,449)
  • AMPHENOL(5,721)
  • VISHAY(5,120)
  • フエニックス・コンタクト(4,254)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,038)
  • 日本モレックス(molex)(3,662)
  • SIEMENS(3,379)
  • omron(オムロン)(3,300)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,836)
  • シュナイダーエレクトリック(2,694)
  • KEMET(2,525)
  • BOURNS(2,084)
  • MICROCHIP(2,074)
  • SAMTEC(2,048)
  • onsemi(2,039)
  • IDEC(和泉電気)(2,026)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Altera デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ FPGA プログラマ, PL-USB-BLASTER-RCN ALTERAAltera デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ FPGA プログラマ, PL-USB-BLASTER-RCNALTERA
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
併用可能製品PGAUSBーブル(-B.lteraSBlaster.lteraSBlasterは優れたFPGAプログラミング・デバイスです。このデバイスは、PCとFPGAに接続された10ピンヘッダでリンクして、プロトタイピング時にはPCからFPGAに設定データを送信し、生産時にはシステムにプログラムデータを送信できます。Blasterは、indows、inux互換性があります。10ンがデバイスに統合されているので簡単に使用できます。.SBlasterには、3種類のプログラミングモードがあります。ョイント・テスト・アクション・グループ(TAGlteraデバイスをプログラムし設定します。ッシブシリアルuartusIがサポートするAlteraデバイスを設定します。クティブシリアルPCS1、EPCS4、EPCS16、またはEPCS128をそれぞれプログラムします。.応製品: StratixPGA CyclonePGA MAXシリーズPLD ArriaPGA ApexPGA ACEXPGA MERCURYPGA Flex0KPGA ExcaliburPGA.lteraのUSBlasterは、WindowsP/Vista/7/8/10に対応しています。Linuxもオプションで、すべてのLinuxシステムをサポートしています。.換用ケーブル:番8288318288311)または品番828832828832)を参照この製品にはケーブルが付属しています)
RoHS指令(10物質対応)対応
Altera MAX II CPLD, 980マクロセル, I/O 116本, 144-Pin TQFP ALTERAAltera MAX II CPLD, 980マクロセル, I/O 116本, 144-Pin TQFPALTERA
599,800税込659,780
1セット(60個)
7日以内出荷
ファミリー名 = MAX IIマクロセル数 = 980ユーザI/O数 = 116メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 127インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 144個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 20 x 20 x 1.4mm高さ = 1.4mm動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm動作供給電圧 Min = 2.375 VmmAltera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
Altera MAX II CPLD, 440マクロセル, I/O 116本, 144-Pin TQFP ALTERAAltera MAX II CPLD, 440マクロセル, I/O 116本, 144-Pin TQFPALTERA
479,800税込527,780
1セット(60個)
7日以内出荷
ファミリー名 = MAX IIマクロセル数 = 440ユーザI/O数 = 116メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 57インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 144個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 20 x 20 x 1.4mm高さ = 1.4mm動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm幅 = 20mmAltera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
Altera Cyclone V FPGA ファミリ 49kゲート 49000セル 3464192ビット 256-Pin FBGA ALTERAAltera Cyclone V FPGA ファミリ 49kゲート 49000セル 3464192ビット 256-Pin FBGAALTERA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Altera MAX V CPLD ファミリ 32マクロセル I/O 30本 64-Pin EQFP ALTERAAltera MAX V CPLD ファミリ 32マクロセル I/O 30本 64-Pin EQFPALTERA
79,980税込87,978
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = MAX Vマクロセル数 = 32ユーザI/O数 = 30メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 40インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = EQFPピン数 = 64伝播遅延 = 7.9ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 7 x 7 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Altera MAX V CPLD ファミリ 128マクロセル I/O 54本 64-Pin EQFP ALTERAAltera MAX V CPLD ファミリ 128マクロセル I/O 54本 64-Pin EQFPALTERA
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Altera MAX V CPLD ファミリ 128マクロセル I/O 54本 1.71~1.89 V 64-Pin EQFP ALTERAAltera MAX V CPLD ファミリ 128マクロセル I/O 54本 1.71~1.89 V 64-Pin EQFPALTERA
329,800税込362,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = MAX Vマクロセル数 = 128ユーザI/O数 = 54メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 160インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = EQFPピン数 = 64伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 7 x 7 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 7mm動作供給電圧 Max = 1.89 VRoHS指令(10物質対応)対応
EP4CE6E22I7N ALTERAEP4CE6E22I7NALTERA
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Altera プログラマブルロジック開発ツール CPLD MAX V ALTERAAltera プログラマブルロジック開発ツール CPLD MAX VALTERA
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
プログラマブルロジックテクノロジー = CPLDキットの分類 = 開発キット対象機器 = 5M570Zキット名 = MAX VUSBケーブル、ライセンスフリーのQuartusR II Web Editionソフトウェア. MAX V CPLD Development Kit. Altera MAX V CPLD 開発キットは、I/O 拡張、インタフェースブリッジ、電源管理、初期化制御、アナログインターフェイス制御など、最も一般的なCPLDアプリケーションのプロトタイプに必要なハードウェアとソフトウェアの両方を含む、完全な設計環境です。. CPLD ( ;sub>;VCCINT ;/sub>;と ;sub>;VCCIO ;/sub>;) 消費電力を測定 2 つの異なる I/O 電圧 (CPLD バンク 2 上の調整可能な ;sub>;VCCIO ;/sub>;) 間のブリッジ 4 つのコネクターを介した外部機能またはデバイスへとのインターフェイス メモリーのリード / ライト 5M570Z CPLD で使用可能な 8 Kb ユーザーフラッシュメモリー (UFM) I2C/SPI EEPROM (ユーザーがインストール) 提供されたサンプルデザインを再利用することにより、CPLD デザインを迅速に実行 キットのPCBボードと回路図をデザインモデルとして再利用 CPLD 構成用USB-Blaster回路内蔵 ユーザーLED、押しボタン、コンデンサセンスボタン 標準 PC スピーカーヘッダ DC モータヘッダ x 2 ドーターカードとの嵌合用GPIO コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Cyclone デバイス・ファミリ 1.5V ALTERACyclone デバイス・ファミリ 1.5VALTERA
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
仕様●パッケージ:324 pin FBGA●温度:0℃~85℃●スピード:6アズワン品番67-0442-07