制御機器 (39) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: AMPHENOLすべて解除
丸型コネクタ 20極 ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様 ●極数:20●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:16.0 A, 20.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:20P●コード番号:195-0850 アズワン品番 65-7700-73
丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8085 アズワン品番 65-7490-39
丸型コネクタ レセプタクル 13極 AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8072 アズワン品番 65-7491-40
丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8096 アズワン品番 65-7494-30
丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8094 アズワン品番 65-7489-94
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8617 アズワン品番 65-7605-12
丸型コネクタ レセプタクル 13極 AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8092 アズワン品番 65-7493-64
丸型コネクタ レセプタクル 37極 AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8086 アズワン品番 65-7494-04
丸型コネクタ レセプタクル 6極 AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8088 アズワン品番 65-7490-66
丸型コネクタ レセプタクル 37極 AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8079 アズワン品番 65-7494-03
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8636 アズワン品番 65-7661-50
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8609 アズワン品番 65-7660-99
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8611 アズワン品番 65-7609-16
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8642 アズワン品番 65-7601-08
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8627 アズワン品番 65-7601-11
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8613 アズワン品番 65-7657-27
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 22極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:22●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:C●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8638 アズワン品番 65-7600-05
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 16極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様 ●極数:16●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4627 アズワン品番 65-7548-52
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8615 アズワン品番 65-7654-66
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8634 アズワン品番 65-7612-55
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、41 コンタクト、シェルサイズ 20、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
仕様 ●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4323 アズワン品番 65-7543-50
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
仕様 ●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5313 アズワン品番 65-7551-84
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 15 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8622 アズワン品番 65-7617-42
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 12極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 15 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8640 アズワン品番 65-7618-67
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 13極 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 11 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●極数:13●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8632 アズワン品番 65-7660-11
丸型コネクタ レセプタクル 6極 AMPHENOL 欠品中
仕様 ●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8080 アズワン品番 65-7492-55
円形 CONN RCPT 13-35 ウォール マウント AMPHENOL 23日以内出荷
仕様 軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:22 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ アズワン品番 65-1636-37
円形 CONN RCPT 17-35 ウォール マウント AMPHENOL 23日以内出荷
仕様 軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:55 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ アズワン品番 65-1636-03
円形 CONN RCPT 9-98 ウォール マウント AMPHENOL 23日以内出荷
仕様 軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ アズワン品番 65-1635-75
円形 CONN RCPT 15-35 ウォール マウント AMPHENOL 23日以内出荷
仕様 軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:37 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ アズワン品番 65-1635-76
円形 CONN RCPT 23-35 ウォール マウント AMPHENOL 23日以内出荷
仕様 軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ウォールマウント レセプタクル コンタクト数:100 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ アズワン品番 65-1635-80
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~