DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL¥229,800税込¥252,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1980アズワン品番65-7652-81
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol 産業用オスケーブルコネクタ(銀めっき)は 6 極です。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ライトアングル●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1976アズワン品番65-7633-92
DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウントAMPHENOL7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1986アズワン品番65-7657-45
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL¥209,800税込¥230,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1973アズワン品番65-7634-15
DINコネクタ 5極 メス パネルマウントAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003アズワン品番65-7644-02
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974アズワン品番65-7649-55
DINコネクタ 6極 メス パネルマウント 1袋 50個入AMPHENOL¥109,800税込¥120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2004アズワン品番65-7624-51
DINコネクタ 6極 メス パネルマウントAMPHENOL7日以内出荷
Amphenol 産業用オスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2005アズワン品番65-7658-60
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3