絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(97)
  • omron(オムロン)(85)
  • SUSUMU(53)
  • 渡辺電機工業(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • 進工業(26)
  • 富士電機(25)
  • 日本ケミコン(23)
  • onsemi(18)
  • 岩田製作所(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 東洋技研(14)
  • ハーティング(13)
  • TDK(12)
  • SIEMENS(12)
  • 三菱電機(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ul1007 awg16
  • 電線 awg16
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol バックシェル C016G11043E10V AMPHENOLAmphenol バックシェル C016G11043E10VAMPHENOL
7,998税込8,798
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ポリマーバネクリップのサイズ = 1ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, RJMG163218101NR AMPHENOLAmphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, RJMG163218101NRAMPHENOL
599税込659
1個
5日以内出荷
長さ(mm)16.7幅(mm)13.5極数8シリーズRJMG深さ(mm)13.98方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)
Amphenol バックシェル C016 G11 048 E10 V AMPHENOLAmphenol バックシェル C016 G11 048 E10 VAMPHENOL
5,170税込5,687
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ストレインリリーフ = ありシリーズ = Eco-MateRoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 26極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 26極AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
仕様●極数:26●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:16●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5342アズワン品番65-7549-31
Amphenol RF 7/16コネクタ, B8073A1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol RF 7/16コネクタ, B8073A1-ND3G-75AMPHENOL
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 7/16コネクタ, B9073D1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol RF 7/16コネクタ, B9073D1-ND3G-75AMPHENOL
179,800税込197,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50AMPHENOL
86,590税込95,249
1袋(100個)
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hood 16/25pole PG16 stud AMPHENOLHood 16/25pole PG16 studAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性を実現することで、過酷な環境で輸送用途や産業用途だけでなく、屋内外での多数の用途に適しています。ねじサイズ: PG16
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG16●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8689アズワン品番65-7540-64
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev AMPHENOLHousing bulkhead mounting 16pole 1-levAMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8677アズワン品番65-7540-94
Hood 16 pole Pg21 on top with stub for AMPHENOLHood 16 pole Pg21 on top with stub forAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8691アズワン品番65-7540-23
Hood 16 pole PG21 AMPHENOLHood 16 pole PG21AMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性を実現することで、過酷な環境で輸送用途や産業用途だけでなく、屋内外での多数の用途に適しています。極数: 16
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8687アズワン品番65-7584-54
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev AMPHENOLHousing bulkhead mounting 16pole 1-levAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8682アズワン品番65-7586-23
Hood 16 pole Pg21 on top with stub for 1箱 20個入 AMPHENOLHood 16 pole Pg21 on top with stub for 1箱 20個入AMPHENOL
71,980税込79,178
1箱(20個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性を実現することで、過酷な環境で輸送用途や産業用途だけでなく、屋内外での多数の用途に適しています。ねじサイズ: PG21
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8690アズワン品番65-7583-89
Hood 16 pole PG21 1箱 20個入 AMPHENOLHood 16 pole PG21 1箱 20個入AMPHENOL
87,980税込96,778
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8686アズワン品番65-7585-18
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入 AMPHENOLHousing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入AMPHENOL
37,980税込41,778
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial ハウジングサイズ E16 シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65 部品カテゴリハウジングバルクヘッド取り付け
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8676アズワン品番65-7542-94
Housing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入 AMPHENOLHousing bulkhead mounting 16pole 1-lev 1箱 10個入AMPHENOL
40,980税込45,078
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial ハウジングサイズの E24 シングルレバーは、頑丈で耐摩耗性の高い構造により、過酷な環境で使用できるように設計され、優れた EMC 保護と耐振性を実現しています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65 部品カテゴリハウジングバルクヘッド取り付け
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8681アズワン品番65-7540-32
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 16極 2mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 16極 2mm 2列 ストレートAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
g16ニップル特集
おすすめ人気ランキング