Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446AMPHENOL当日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。クイックプッシュプルカップリング耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性現場での配線作業や工具は不要防塵・防滴構造(IP68)
極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6AMPHENOL翌々日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。防塵・防水保護(IP68)衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業が不要、工具も不要逆バヨネットカップリング
極数8シリーズRJFRB保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21GAMPHENOL翌々日出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)39.1極数8シリーズRJF深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付き実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001AMPHENOL翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6NAMPHENOL5日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8極数8シリーズRJF深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6GAMPHENOL5日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8極数8ポート数1深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きシリーズ番号RJFコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, RJ45コネクタ, Cat5e, RJF 6BAMPHENOL5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。RJ45コードセット保持具を備えています。さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。6mm→13mmのケーブル径に対応しています。
シリーズRJFポート数1保護等級IP68シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BAMPHENOL5日以内出荷
AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクルRJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集長さ(mm)33.3幅(mm)33.3極数8シリーズRJF深さ(mm)39.1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21RABAMPHENOL5日以内出荷
RJFシリーズ角型フランジレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です
長さ(mm)38.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ライトアングル保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21NAMPHENOL5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1極数8ポート数1深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71NAMPHENOL5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09極数8シリーズRJFTVポート数1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFTV6MNAMPHENOL5日以内出荷
TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm)56極数8ポート数1深さ(mm)38方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NAMPHENOL5日以内出荷
AmphenolRJFシリーズCat5eメスRJ45コネクタは、角形フランジレセプタクルシェルです。このRJFieldを使用すると、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、又は1000BaseTネットワークにイーサネットCat.5e接続を使用できます。このコネクタは過酷な環境でのネットワークに最適で、業界標準のRJ45コネクタを使用して、衝撃、埃、液体から頑丈な金属製シェルに保護します。バヨネットカップリングRJ45コードセット優れた品質機械的コーディング/極性(4ポジション)液体及び粉塵に対して密閉挿抜回数は500分です高信頼性ケーブル及び工具は不要です互換性のあるケーブル径は5.5→13mmです
用途CNCマシン産業用プロセス制御石油及びガスロボットテレメンテナンス長さ(mm)39.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BSCCAMPHENOL5日以内出荷
RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
長さ(mm)48極数8深さ(mm)36方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJF実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1NAMPHENOL5日以内出荷
RJFTV、RJ11FTVXフィールドコネクタゾーン2.Amphenol社のAtexフィールドバスRJ45及びRJ11コネクタ製品は、装置グループIIカテゴリ3用に設計されています。RJFTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境でCat5eネットワークを使用できます。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ45コードセットの使用を可能にします。RJ11FTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境で標準の電話RJ11/RJ12接続の使用が可能になります。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ11/RJ12コードセットの使用を可能にします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)43.1極数8深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFTVX実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421AMPHENOL7日以内出荷
Amphenolでは、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスD/CAT5e粉塵及び流体用途。通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。クイックプッシュプルカップリング衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業や工具は不要です液体及び粉塵に対して密閉(IP68)
極数8シリーズRJF544保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 90512-001LFAMPHENOL7日以内出荷
使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能EMI/ESD保護のシールドタイプ反転ラッチとパネルストップオプション低プロファイルバージョンを用意ウェーブはんだ付けに対応基板にしっかりと固定するボードロックさまざまな取り付けオプション
長さ(mm)15.87幅(mm)15.75極数6P6C深さ(mm)15.62方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号90512実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)GXT
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 87180-044LFAMPHENOL7日以内出荷
使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能EMI/ESD保護のシールドタイプ反転ラッチとパネルストップオプション低プロファイルバージョンを用意ウェーブはんだ付けに対応基板にしっかりと固定するボードロックさまざまな取り付けオプション
長さ(mm)11.5幅(mm)11.2極数4P4C深さ(mm)18方向横型材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号87180実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 90598-001LFAMPHENOL7日以内出荷
使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能EMI/ESD保護のシールドタイプ反転ラッチとパネルストップオプション低プロファイルバージョンを用意ウェーブはんだ付けに対応基板にしっかりと固定するボードロックさまざまな取り付けオプション
長さ(mm)15.87幅(mm)17.78極数8P8C深さ(mm)15.62方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号90598実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)金
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, 95678-001LFAMPHENOL7日以内出荷
使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能EMI/ESD保護のシールドタイプ反転ラッチとパネルストップオプション低プロファイルバージョンを用意ウェーブはんだ付けに対応基板にしっかりと固定するボードロックさまざまな取り付けオプション
長さ(mm)13.6幅(mm)15.74極数8P8CシリーズMODJACK深さ(mm)21.7方向横型材質(コンタクト)リン青銅シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)GXT
Amphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001AMPHENOL7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 76.5mm幅 = 28.8mm直径 = 28.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス to メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, MRJ578001AMPHENOL7日以内出荷
RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき
長さ(mm)29極数8シリーズMRJポート数2深さ(mm)48.62方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
超音波センサPEPPERL+FUCHS税込¥52,778~¥47,980~