トラフ40Wタイプ×1ENDO(遠藤照明)欠品中
取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から5日以内出荷
防水型20Wタイプ専用ユニット1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみENDO(遠藤照明)欠品中
仕様L:1250タイプ取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW器具・セット器具のみ
直付/逆富士/110W/1灯ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
直付BL ウィング/直付/1灯/3500KENDO(遠藤照明)4日以内出荷
グリーン購入法適合仕様連結中間/終端用付属品付取付直付電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可演色指数(Ra)82調光の可否否
SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
学校用ベースライト/5000KENDO(遠藤照明)4日以内出荷
電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色灯数1適合モジュールRAD-554N
公共施設用照明器具/黒板灯/5000KENDO(遠藤照明)4日以内出荷
電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000灯数1適合モジュールRAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
リニア50 40w用 直付スリット本体 単体用ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様単体用取付直付/ペンダントタイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
LEDZ TUBE適合器具/110W形1灯用トラフENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
リニア50 40w用 直付スリット本体 連結中間用ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様連結中間用取付直付/ペンダントタイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)4日以内出荷
仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
SOLID T L/40W形本体/トラフ /プルスイッチ付ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源ユニット別売、プルスイッチ付適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
直付下面開放 T8 40W×2ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体電源ユニット別売灯数2適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW調光の可否否
リニア50 40w用 直付スリット本体 連結端用ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様連結端用取付直付/ペンダントタイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
リニア32 40w用 直付ウォールウォッシャー本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールLinear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-676W/WW/L/LL、RAD-680W/WW/L/LL、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
吊具 直付タイプENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.2色白取付直付タイプ高さ(mm)300縦(mm)90横(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレス材質(フランジ)鋼板 白艶消
調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。
取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85
吊具 直付タイプ<給電部品付>ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.3色白取付直付タイプ<給電部品付>高さ(mm)300材質(本体)ステンレス縦(mm)90横(mm)90材質(フランジ)鋼板 白艶消
サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
質量(kg)1色シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)325横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
リニア32 直付間接照明本体 L2400 白ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
付属品別タイプL:2400タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数2適合モジュールRAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA
リニア32 直付間接照明本体 L900 白ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
付属品別タイプL:900タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-685WA/WWA/LA/LLA、RAD-624WA/WWA/LA/LLA
リニア32 直付間接照明本体 L600 白ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
付属品別タイプL:600タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-686WA/WWA/LA/LLA、RAD-625WA/WWA/LA/LLA
サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
質量(kg)0.6色シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)156横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
直付/反射笠付/110W/1灯ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~