絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • 三桂製作所(818)
  • 未来工業(616)
  • 三菱電機(454)
  • ネオフレックス(370)
  • RS PRO(229)
  • エスコ(217)
  • ネグロス電工(181)
  • 東芝ライテック(169)
  • 岩崎電気(153)
  • 日本シーム工業(135)
  • ODELIC(オーデリック)(98)
  • DAIKO(大光電機)(92)
  • 古河電工(古河電気工業)(91)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • 電成興業(76)
  • 三和式ベンチレーター(73)
  • イチネンTASCO(64)
  • 大阪コネクター製造(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,189)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,123)
商品レビュー
  • 以上(46)
  • 以上(49)
  • 以上(50)
  • 以上(51)
価格
  • 1,500円以下(132)
  • 1,500-10,000円(407)
  • 10,000-50,000円(1,529)
  • 50,000-100,000円(56)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「NCA」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング(管端用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
リングレジューサ Panasonic(パナソニック)リングレジューサPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)キャップ付プラブッシング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)
72税込79
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
パナフレキエース16 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース16Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)室外機樹脂置台Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)ステンレス電線管(ねじなし)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660仕上#240研磨
ねじなしノーマルベンド A型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンド A型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき
ねじなし径違ニップル Panasonic(パナソニック)ねじなし径違ニップルPanasonic(パナソニック)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
カップリング(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線管相互の接続のために使用します。
材質SUS304および相当品
防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)防爆用プラグPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途屋内用タイプE種類薄鋼電線管用・タイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用付属品インナーキャップ仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60タイプE
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
iD6900埋込W220コンフォート白色 Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W220コンフォート白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678特価
1組
当日出荷から3日以内出荷
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6030埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54
樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)樹脂製据付台Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100高さ(mm)90
カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼仕上#240研磨
ねじなし防水カップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング(Z用)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
97税込107
1個
当日出荷から7日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドA型Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

nca a80特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材