空調/換気関連部品 (1) 照明器具 (68) カテゴリ: 空調・電設資材ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
型式 浅型:7H 取付 天井埋込型 構造 高気密SB形 枠の色 鋼板枠:ホワイトつや消し ランプの種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70 傾斜天井取付角度(°) 55
天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト空間に溶け込む小口径デザイン<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ工具不要でランプ交換可能
仕様 埋込穴Φ75、高気密SB形 取付 傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能 取付方式 取付型:天井埋込型 構成 本体のみ、コンパクトランプ別売 埋込穴(Φmm) Φ75 埋込高(mm) 110 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角48度) LED交換 可能(LEDランプ)
ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ<ユニバーサルタイプ ダウンライト>照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられますLEDだから省エネ、長寿命
仕様 埋込穴Φ48 取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 1.8 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 全光束(Lm) 90 平均演色評価数 高演色Ra93 首振角度(°) 首振範囲24 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 50 入力電流(A) (100V時)0.045 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット別売 明るさ 10形電球1灯器具相当 照射方式 照射方向可動型 埋込穴(Φmm) Φ48 埋込高(mm) 35 配光タイプ 集光タイプ LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)壁が小さなギャラリーに壁に小さなくぼみ(ニッチ)が生まれるあかりです限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズLEDだから省エネ、長寿命
仕様 埋込穴Φ48 取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra93 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット別売 明るさ 10形電球1灯器具相当 埋込穴(Φmm) Φ48 埋込高(mm) 32 LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズLEDだから省エネ、長寿命
仕様 埋込穴Φ48 取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.1 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra93 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K) 2700 光源色 高演色・電球色 入力電流(A) (100V時)0.042 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット別売 明るさ 10形電球1灯器具相当 埋込穴(Φmm) Φ48 埋込高(mm) 32 配光タイプ 拡散タイプ LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ピンホールダウンライト集中的に光を届ける。明暗差がはっきりと現れ、ドラマチックな演出に光が欲しいところだけ照らせるテーブルの作業面を明るくしたり、飾った小物を演出したり、必要なところだけ照らせるあかりです<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様 埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm) 天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付 傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能 取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.08 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 60形電球1灯器具相当 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) Φ75 埋込高(mm) 100 配光タイプ 拡散タイプ(マイルド配光) LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)器具の存在感を抑え、光の存在感を高める<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 62日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よくコンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様 埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形 取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:StylishModern 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) Φ65 埋込高(mm) 100 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角34度) LED交換 不可
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様 埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm) 天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付方式 取付型:天井埋込型 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A) (100V時)0.09 トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ 100形ダイクール電球1灯器具相当 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm) Φ75 埋込高(mm) 100 配光タイプ 集光タイプ(ビーム角広角40度) LED交換 不可
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.3 色温度(K) 5000 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 95.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020LSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.3 制御方式 位相(2線式) 色温度(K) 2700 ビーム角(度) 24 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 95.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) ◆Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020LSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020VSCB1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.7 制御方式 位相 (2線式) 色温度(K) 3500 ビーム角(度) 24 LEDランプ フラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 77.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020VSCB1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020NSCB1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.7 制御方式 位相 (2線式) 色温度(K) 5000 ビーム角(度) 24 LEDランプ フラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 77.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020NSCB1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000VSCB1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.4 制御方式 位相 (2線式) 色温度(K) 3500 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83.3 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000VSCB1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000NSCB1の組合せ 取付可能対象 5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.7 制御方式 位相 (2線式) 色温度(K) 5000 LEDランプ フラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 77.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000NSCB1
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式 取付型:天井埋込型 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数 高演色Ra95 時間 光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール 適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランス ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式 位相制御式(2線式) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000NSCE1の組合せ 取付可能対象 5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 色温度(K) 5000 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000NSCE1
ダウンライト60形 光色切替 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
光色切替タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20001SCQ1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)切替) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 スイッチ 壁スイッチ切替(2光色 色温度(K) 2700 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:450、440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20001SCQ1 調色の可否 可
ダウンライト60形 光色切替 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
光色切替タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20004SCQ1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 スイッチ 壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K) 3500 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色・昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:450、440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20004SCQ1 調色の可否 可
ダウンライト60形 光色切替 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
光色切替タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD20002SCQ1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.1 スイッチ 壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K) 2700 LEDランプ フラットランプΦ70光色切替クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色 昼白色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 86.2、固有エネルギー消費効率電球色:88.2lm/W(450lm・5.1W) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:450、440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD20002SCQ1 調色の可否 可
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020NSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 色温度(K) 5000 ビーム角(度) 24 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020NSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000VSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.3 色温度(K) 3500 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 95.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000VSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.3 色温度(K) 2700 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 95.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000LSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCB1の組合せ 取付可能対象 ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.4 制御方式 位相 (2線式) 色温度(K) 5000 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83.3 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCB1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000LSCB1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.4 制御方式 位相 (2線式) 色温度(K) 2700 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83.3 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000LSCB1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020VSCB1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.4 制御方式 位相(2線式) 色温度(K) 3500 ビーム角(度) 24 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83.3 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) ◆Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020VSCB1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020LSCB1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.4 制御仕様 位相(2線式) 色温度(K) 2700 ビーム角(度) 24 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83.3 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020LSCB1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000LSCB1の組合せ 取付可能対象 5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.7 制御方式 位相 (2線式) 色温度(K) 2700 LEDランプ フラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 77.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000LSCB1
ダウンライト100形 光色切替 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
光色切替タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40002SCQ1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.2 スイッチ 壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K) 2700 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 昼白色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.15 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40002SCQ1 調色の可否 可
ダウンライト100形 光色切替 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
光色切替タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40004SCQ1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.2 スイッチ 壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K) 3500 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色・昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.15 光束(Lm) 器具:710、700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40004SCQ1 調色の可否 可
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020VSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.3 制御方式 位相(2線式) 色温度(K) 3500 ビーム角(度) 24 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 95.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020VSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020LSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 色温度(K) 2700 ビーム角(度) 24 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020LSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020NSCB1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.4 制御方式 位相(2線式) 色温度(K) 5000 ビーム角(度) 24 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83.3 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 演色指数(Ra) Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020NSCB1
ダウンライト100形 光色切替 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
光色切替タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD40001SCQ1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.2 スイッチ 壁スイッチ切替(2光色切替) 色温度(K) 2700 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70光色切替クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.3、固有エネルギー消費効率電球色:86.5(710lm・8.2W) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.15 光束(Lm) 器具:710 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD40001SCQ1 調色の可否 可
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象 5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 色温度(K) 2700 LEDランプ フラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000LSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020VSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 色温度(K) 3500 ビーム角(度) 24 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020VSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ 取付可能対象 5度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光) 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 色温度(K) 3500 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2000VSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD3020NSCE1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.3 制御方式 位相(2線式) 色温度(K) 5000 ビーム角(度) 24 操作 調光操作不可 LEDランプ フラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 95.8 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.13 光束(Lm) 器具:700 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) Ra83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 100形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD3020NSCE1
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
用途 【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD2020LSCB1の組合せ 取付可能対象 55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 タイプ 天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ 穴径(Φmm) 埋込:100 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.7 制御方式 位相(2線式) 色温度(K) 2700 ビーム角(度) 24 LEDランプ フラットランプΦ70クラス4001灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 77.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) 100V時:0.09 光束(Lm) 器具:440 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下近接限度(cm) 10 調光方式 適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 演色指数(Ra) 83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005 枠 鋼板枠:ホワイトつや消し 埋込高(mm) 70 器具相当 60形ダイクール電球1灯器具相当 子品番 【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD2020LSCB1
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります ホルダ ネオフレックス 税込 ¥ 868 ~ ¥ 789 ~
MSアダプタ ネオフレックス 税込 ¥ 3,628 ¥ 3,298 バスケットへ
Pgコネクタ ネオフレックス 税込 ¥ 6,488 ¥ 5,898 バスケットへ
ネジコネクタ ネオフレックス 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ
Mアダプタ ネオフレックス 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ