クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。
材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
幅(mm)12.95
色【ケーブル・ブーツ】アクア
高さ(mm)9.02
外径(Φmm)1.6
最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)
芯数2
縦(mm)51.27
減衰量(dB)>26
挿抜耐久(回)500
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束。
トラスコ品番818-0275
材質ナイロン
長さ(mm)305
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
色黒
タイプストリップタイプ
長さ(m)0.305
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)6
1箱(10袋×10本)
¥24,980
税込¥27,478
94日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様カテゴリ6
トラスコ品番828-5894
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
色紫
高さ(mm)18.06
種類スプリングシャッター付き
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
1箱(10個)
¥47,980
税込¥52,778
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。
トラスコ品番814-6514
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)160
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色黒
タイプリリースタイ
ドリル径(Φmm)なし
寸法A(mm)なし
最大結束径(Φmm)38
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
¥47,980
税込¥52,778
94日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
トラスコ品番818-0573
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)12.2
寸法A(mm)24.1
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)31.8
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
寸法C(mm)12.2
バンド幅(mm)2.3~7.6
縦(mm)24.1
横(mm)31.8
固定方法M6ボルト
1箱(10袋×100個)
¥109,800
税込¥120,780
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。
トラスコ品番814-6516
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)229
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)1112
1箱(10袋×100本)
¥129,800
税込¥142,780
94日以内出荷
中に粘着剤がついているため湿気や水分の侵入を防ぎます。
トラスコ品番814-6545
材質粘着剤付きポリオレフィン
長さ(mm)124
色黒
収縮前内径(Φmm)57.2
収縮後内径(Φmm)24.9
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)3.8
1箱(2袋×5個)
¥28,980
税込¥31,878
94日以内出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。POEに対応しています。
用途通信用パッチコード。
仕様カテゴリ5E
トラスコ品番828-1530
色緑青
使用温度範囲(℃)-20~70
全長(m)2
導体24AWG撚り線
ケーブル径(Φmm)7.2
1箱(10本)
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。通信ケーブルの固定と保護に最適です。ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定。
トラスコ品番828-1379
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)8.6
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
バンド幅(mm)8.4~19.1
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法M3ネジ
使用ねじM3
1箱(10袋×25個)
¥74,980
税込¥82,478
94日以内出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド
材質ABS合成樹脂
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台などに。
トラスコ品番827-8720
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)30
色赤
寸法L(mm)30
外径(Φmm)0.9
電線抱合範囲AWG(#)2
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)16
耐熱温度(℃)105
適合工具CT-1005
電線抱合範囲(撚線)(mm2)35
スタッド径(Φmm)なし
寸法ID(mm)8.5
絶縁体外径(Φmm)12.5
1箱(5箱×50個)
¥47,980
税込¥52,778
94日以内出荷
水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。難燃性タイプです。
用途結束バンドを使ってのケーブル固定。
トラスコ品番829-2375
材質難燃性ナイロン66
長さ(mm)142.2
幅(mm)35.1
色白
寸法A(mm)35.1
寸法F(mm)6.6
寸法D(mm)41.1
寸法E(mm)9.4
寸法B(mm)17.5
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
寸法C(mm)15.5
バンド幅(mm)2.3~8.9
寸法G(mm)4.8
固定方法M6ネジ
H(mm)142.2
1箱(10袋×5個)
¥44,980
税込¥49,478
94日以内出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
トラスコ品番477-4477
材質ナイロン66
幅(mm)14.5
色ナチュラル
高さ(mm)7.6
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)9.1
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)5.1
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~7.6
縦(mm)9.1
横(mm)14.5
1箱(2袋×1000個)
¥88,980
税込¥97,878
19日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。
材質PVC製鉛フリー
長さ(mm)1830
色ライトグレー
Φ9.7mmまでのケーブル、電線などをクリップに挿入するだけで保持できます。ウイングがついており、振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。
トラスコ品番731-5147
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)22.5
寸法A(mm)12.4
寸法D(mm)8.3
寸法B(mm)9.1
最大結束径(Φmm)9.7
寸法C(mm)22.5
固定方法押し込み
結束可能径(mm)9.7
1箱(10袋×100個)
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5e通信用コネクタ。
トラスコ品番828-5884
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
色白
高さ(mm)18.06
種類スプリングシャッター付き
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
カテゴリーカテゴリ5e
1箱(10個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
トラスコ品番731-1656
材質ポリプロピレン
幅(mm)25.4
色白
タイプARCタイプ
奥行(mm)25.4
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
固定方法粘着テープ付
最大静荷重(g)227
取付穴径(mm)3.9
1箱(5袋×100個)
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。
材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
幅(mm)7
厚さ(mm)1.7
色黒
タイプ耐熱性・耐候性
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)4.8
推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。
用途直角に交差した2本の束線の固定。
トラスコ品番477-4493
材質ナイロン66
幅(mm)11.4
色ナチュラル
高さ(mm)6.4
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)9.4
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)6.4
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8
縦(mm)9.4
横(mm)11.4
1箱(2袋×1000個)
¥94,980
税込¥104,478
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番785-0786
寸法(mm)ケーブルタイプ:1.6
色ケーブル:アクア
タイプOM3
長さ(m)2
芯数2
外径(mm)1.6
減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
¥73,980
税込¥81,378
19日以内出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。
付属品マグネット、結束バンド
トラスコ品番147-9002
材質ABS合成樹脂
幅(mm)129.01
色白
高さ(mm)30.5
種類CAT5E
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)93.98
ポート数6
1箱(10個)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途G、F、FS、D型ダクト用カバー。
材質PVC製鉛フリー
長さ(mm)1830
色ライトグレー
適合ダクトG、F、FS、D型ダクト
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブル、電線の結束に。
トラスコ品番438-3991
材質ナイロン66
長さ(mm)381
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.2
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×100本)
¥77,980
税込¥85,778
19日以内出荷
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。
トラスコ品番477-4574
材質ナイロン66
幅(mm)18.7
色赤
高さ(mm)3
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)13.5
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)なし
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8
縦(mm)18.7
横(mm)12.4
固定方法リベット
穴径(mm)Φ3.7
1箱(10袋×100個)
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリーカテゴリ6
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。
トラスコ品番818-0287
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)538
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色黒
最大結束径(Φmm)152
ヘッド高さ(mm)6.4
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
¥189,800
税込¥208,780
19日以内出荷
いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
用途パネルなどへの束線の取り付け。
材質ナイロン66
色ナチュラル
最小結束径(Φmm)1.6
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番194-9259
色ケーブル:アクア
タイプOM4
長さ(m)1
芯数2
外径(mm)1.6
1箱(10本)
¥72,980
税込¥80,278
19日以内出荷
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。
仕様ラックユニット数:1U
トラスコ品番195-1409
材質スチール
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)43.7
横(mm)482.6
1箱(10個)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
トラスコ品番195-0377
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
色青
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)2.5
ケーブル長(m)2.5
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
1箱(10本)
¥46,980
税込¥51,678
19日以内出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番438-3206
材質難燃性ナイロン66
長さ(mm)203
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色白
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)80
最小結束径(Φmm)1.6
1箱(5袋×1000本)
¥179,800
税込¥197,780
19日以内出荷
フィンガーが細かいので、取り出し位置を細かく調整することができます。2段のフィンガーが電線を保持します。カバーと側壁が面一構造になっています。
用途電線、ワイヤ、などの保護。
トラスコ品番731-2075
材質PVC製鉛フリー
長さ(mm)1830
幅(mm)17.8
厚さ(mm)1.3
色ライトグレー
高さ(mm)26.9
1箱(20本)
¥66,980
税込¥73,678
21日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。
仕様圧着可能サイズ:0.5~6.0mmsup>2</sup>(AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス
トラスコ品番200-1835
全長(mm)275
適合電線(mm2)AWG22~10
圧着端子ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22~10、0.511~2.588(mm2)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし
1丁
¥79,980
税込¥87,978
19日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
最小結束径(Φmm)1.6
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番438-2374
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)389
幅(mm)8.9
厚さ(mm)1.7
色ブライトレッド
最大結束径(Φmm)115
引張強度(N)552
最小結束径(Φmm)8
1箱(10袋×100本)
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
配線に取り付けて、8色のカラーによる色分け、識別が可能です。取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。
トラスコ品番825-7307
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.62
色青
1箱(10袋×25個)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーSCコネクタ。
トラスコ品番161-0528
色アダプタ:アクア、モジュール:黒
高さ(mm)18
タイプOM3/OM4
縦(mm)49
横(mm)16
1箱(20個)
¥41,980
税込¥46,178
19日以内出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
適合ストラップ:なし
トラスコ品番834-5406
材質耐候性ナイロン66
長さ(mm)345
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.3
色黒
長さ(m)345
最大結束径(Φmm)102
適合タイなし
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)1.8
1箱(2袋×1000本)
¥88,980
税込¥97,878
9日以内出荷
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。
仕様挿抜耐久性:500回以上
トラスコ品番113-5792
材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア
長さ(mm)57
幅(mm)24.2
色ブーツ:黒
タイプOM2
使用温度範囲(℃)-10~60
減衰量(dB)反射:20以上
1箱(10個)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。