絞り込み
ブランド
- MTO
- モノタロウ(69)
- CEJN(セイン)(582)
- DAIKO(大光電機)(950)
- ELPA(566)
- ENDO(遠藤照明)(993)
- JEFCOM(ジェフコム)(889)
- ODELIC(オーデリック)(1,944)
- Panasonic(パナソニック)(15,381)
- イチネンTASCO(1,381)
- エスコ(1,438)
- オーム電機(1,056)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,388)
- ネグロス電工(2,024)
- 三桂製作所(875)
- 三菱電機(10,641)
- 岩崎電気(1,442)
- 日動工業(523)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,381)
- ブランドをもっと見る

充電式ダブルライト
MTO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。付属品USBケーブル1.5m寸法(mm)41×38×37.5質量(g)380電源(V)充電:100~240防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA明るさ(Lm)600点灯時間(時間)約1.5~16充電端子USB micro Type-B
MTO DC12V COB マグネットパネルライト DCC002
MTO¥6,798税込¥7,4781個欠品中パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB クリップパネルライト DCC001
MTO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
4灯式スタンドライトひまわり
MTO¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷防雨・屋外用。明るい!最大12,000ルーメン!。照射スタイル自由自在。DC12V COB パネルライト用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に付属品13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード仕様【パネルライト】4枚質量(kg)3.3消費電力(W)40コード長さ(m)接続コード:3全光束(Lm)3000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨使用場所屋外光色昼光色高さ(m)最大3.2電球の種類COB
MTO DC12V COB くねくね棒パネルライト DCC003
MTO¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷パネルライトにくねくね棒を搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB 1灯式スタンドライト DCC005
MTO¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷パネルライト1枚に全高2.4mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12-14V COBLEDプレート 6000kDC12 COB システムパネルライト 標準組合せ商品。調光赤外線式リモコンでON-OFF、明るさ3段階、点滅の切替ができます。仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター赤外線リモコンセット3m接続コード 20WAG色イエロー電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック4000Lm(Ra73)昼光色
MTO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!。最も明るく、少し青みがかった光です。はっきりとモノが見えるため、細かい作業や集中力を高めたい空間に適しています。屋外、作業場、工場などに最適!色イエロー
MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター高演色Ra93昼白色パネルライト 1300Lm
MTO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。高演色と広がる光で、色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。色グリーン
MTO DC12V COB スマホホルダー
MTO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ネック部分に挟み込むだけでセット出来る、スマホホルダー。高演色と広がる光で、。色鮮やかに撮影出来ます。ホルダーにも雲台がセットされていて角度は調節自在。ホルダーは縦にも横にも取付出来ます。DCC001-FKC(Ra93)との組み合わせで商品撮りに最適!色ブラック
MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター
MTO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。スマホの充電が可能です。補助ライトも140Lmの明るさです。色グリーン質量(g)325(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V2A×1・USB 5V-2A×2パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
MTO DC12V COB クリップパネルライトフレキシブルブラック3400Lm(Ra93)昼白色
MTO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷300mmのフレキシャフト+雲台で照射方向自在!。 広範囲照射、多重影ができにくい!。 雲台で自在な照射位置。 発光面が広いので優しく照らします!高演色タイプ、色をできるだけ太陽光(自然光)に忠実に再現することを特徴としてます。高い演色性で色鮮やかに美しく見えます。屋内、店舗、住宅、撮影などに色イエロー
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料