シンプルで部屋を選ばずご使用いただけるLEDシーリングライト。薄く小型設計のため部屋が広く感じられるデザインです。常夜灯・読書・無段階明暗調光機能と、昼光色・昼白色・電球色とシーンに併せた調色機能を備えています。リモコン付き
寸法(mm)Φ350×82
質量(g)950
使用温度範囲(℃)-10~+45
規格6A/250V/E JET/RoHS
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力20
全光束(Lm)2000(昼光色)
機能調光・調色・常夜灯(1W)
色温度(K)6500~3000
材質(カバー)PC/不燃等級V2透過率80%
LEDフィリップス
光色電球色/昼白色/昼光色
平均寿命(時間)40000
耐電圧(kV)1.5
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピード
StarTech.com
税込¥2,748
¥2,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。