絞り込み
ブランド
- ジェイウィン(J win)
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,622)
- 三菱電機(10,088)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,026)
- ODELIC(オーデリック)(1,913)
- エスコ(1,454)
- コイズミ照明(1,416)
- 岩崎電気(1,411)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,384)
- オーム電機(1,054)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(951)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(514)
- ブランドをもっと見る

防水強力LEDジェイライト
ジェイウィン(J win)¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。材質耐衝撃性ナイロン樹脂質量(kg)1.7電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック全光束(Lm)2100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260色温度(K)5000照度(Lx)最大約60000/1m光源色白光源寿命約50000時間充電時間(時間)6防水仕様IPx7相当電球の種類LED最大点灯時間Hi60分/LOW300分エコロジー商品省エネ
LEDボールライト
ジェイウィン(J win)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷・120WのハイパワーLEDを使用したボール型。・ファンレス構造なので、静寂な場所では最適です。・防雨構造で荒天時の屋外使用も安心です。・ボール型で360°全方向を明るく照らします。・本体5kg、三脚5kg=合計10kg。使用温度範囲(℃)-5~40LED色白本体高さ(mm)500ボール径(Φmm)(外径)300アズワン品番64-6569-24使用高さ(mm)1100~2050エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料