絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,982)
  • 三桂製作所(818)
  • 未来工業(616)
  • 三菱電機(454)
  • ネオフレックス(370)
  • RS PRO(229)
  • エスコ(217)
  • ネグロス電工(181)
  • 東芝ライテック(169)
  • 岩崎電気(153)
  • 日本シーム工業(135)
  • ODELIC(オーデリック)(98)
  • DAIKO(大光電機)(92)
  • 古河電工(古河電気工業)(91)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • 電成興業(76)
  • 三和式ベンチレーター(73)
  • 大阪コネクター製造(63)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「NCA」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
食品機械用シリコーンスプレー イチネンTASCO食品機械用シリコーンスプレーイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)計測範囲-20~400℃検出器非冷却マイクロボロメーター視野角55×43° (±1°温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hz撮影距離(cm)15~(30~)パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイールモードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
食品機械用潤滑剤 イチネンTASCO食品機械用潤滑剤イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
フロートセンサー変換コネクター イチネンTASCOフロートセンサー変換コネクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
全長(mm)330
シリコーン滑走剤 イチネンTASCOシリコーン滑走剤イチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCOスーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
紫外線カットゴーグル イチネンTASCO紫外線カットゴーグルイチネンTASCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
TA434EA・TA434EG・TA434EHは黄色のゴーグル、TA434ECは透明のゴーグルが適合します。 黄色ゴーグルは、蛍光剤の発光を鮮やかにします。
静電防止スプレー イチネンTASCO静電防止スプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
839税込923
1個(220mL)
当日出荷
仕様電気製品のプラスチック部分、化学繊維(セーター、スカート、ストッキング、カーペットなど)の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。 容量…220mL
冷却型潤滑剤 イチネンTASCO冷却型潤滑剤イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
エアコンボードアンカー イチネンTASCOエアコンボードアンカーイチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
入線用潤滑剤 イチネンTASCO入線用潤滑剤イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個(420mL)
当日出荷
高品質シリコンスプレーにより、 スムーズな入線が可能 電線管などの表面の防錆・保護になります
仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル寸法(Φ×高さH)(mm)60×220内容量(mL)420
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
塩素タッピングスプレー イチネンTASCO塩素タッピングスプレーイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
冷却型防塵潤滑剤 イチネンTASCO冷却型防塵潤滑剤イチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ネジ・ボルト・ナット緩め&潤滑・防錆に。 水置換性浸透・防錆効果。 -42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 容量…550mL 自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各船舶の錆びたボルトナット・チェーン等に使用可能。
フレキチューブ イチネンTASCOフレキチューブイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
仕様散布角度が任意の方向に調整できます
入線用潤滑剤 イチネンTASCO入線用潤滑剤イチネンTASCO
1,998税込2,198
1本(420mL)
4日以内出荷
シリコン剤・スプレータイプ。電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用) イチネンTASCO接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様おそろしい漏電からあなたをガード 電気機器の漏電をコンセント側で遮断します。 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応。 3芯タイプ 2芯タイプにも対応 定格電圧…100V 動作時間…0.1秒(高速形) サイズ…112×50×53mm 質量…0.75kg15mA仕様地絡保護専用
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
ネジゆるみ止め剤 イチネンTASCOネジゆるみ止め剤イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個(50mL)
5日以内出荷
仕様耐熱性が向上された中強度タイプ。M6からM20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。取外しも可能です。
フレキ管ツバ出機 イチネンTASCOフレキ管ツバ出機イチネンTASCO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
仕様適合チューブ…水道用ステンレス鋼製フレキ管(単山のコルゲート管) 適用外径…1/2″(13mm)・3/4″(20mm)
ネジゆるみ止め剤 イチネンTASCOネジゆるみ止め剤イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個(50mL)
4日以内出荷
仕様高強度タイプ。活性金属(真鍮、銅等)だけでなく、ステンレススチールやメッキ表面のような不活性な被着体にも使用できます。また、高い耐熱性と油面接着性を有するため、切削油、潤滑油、防錆油、部品保護剤等の若干の付着に対して適用可能です。
クランプライナー イチネンTASCOクランプライナーイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シルバージンクスプレー イチネンTASCOシルバージンクスプレーイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個(420mL)
4日以内出荷
仕様亜鉛末の電気化学的防触効果と被覆防触効果の両作用により、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。 そのままトップコートとして美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。 容量…420mL
浸透潤滑防錆油 イチネンTASCO浸透潤滑防錆油イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油にくらべ長期潤滑します。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。420ml
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置(クワトロ)イチネンTASCO
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
保温カバー イチネンTASCO保温カバーイチネンTASCO
479税込527
1個
翌々日出荷
用途ソケット用厚さ(mm)20保温呼び径12.7、15.88用
除菌スプレー イチネンTASCO除菌スプレーイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個(355mL)
7日以内出荷
仕様全てが天然物で食品衛生上有害な成分は含まれておりませんので厨房用除菌剤として使用できます。 エアコン・ショーケース等の除菌・カビ・悪臭防止に。 逆さにしても使用できます。 中性 内容量…355ml
フルオロカーボン回収装置(ツインキャノン2) イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置(ツインキャノン2)イチネンTASCO
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
回収能力(g/min)JISB8629:240、R410A(気体)26、
クランプ イチネンTASCOクランプイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様各サイズのクランプライナーに共通
4K8K対応金メッキ2分配プラグ(全電通) イチネンTASCO4K8K対応金メッキ2分配プラグ(全電通)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…H31×W45×D20mm 質量…56g
溶接プラグ(酸素用)チヨコック イチネンTASCO溶接プラグ(酸素用)チヨコックイチネンTASCO
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様溶接プラグ(酸素用) チヨコック
トーチプラグ(ガス用)Qジョイント イチネンTASCOトーチプラグ(ガス用)QジョイントイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様トーチプラグ(ガス用) Qジョイント
接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡・過負荷・短絡保護) イチネンTASCO接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡・過負荷・短絡保護)イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグ(酸素用)Qジョイント イチネンTASCOプラグ(酸素用)QジョイントイチネンTASCO
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(酸素用) Qジョイント
プラグ(ガス用) イチネンTASCOプラグ(ガス用)イチネンTASCO
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(ガス用)
プラグ(ガス用)Qジョイント イチネンTASCOプラグ(ガス用)QジョイントイチネンTASCO
919税込1,011
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(ガス用) Qジョイント

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

nca a80特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材