絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • ネグロス電工(1,948)
  • カナフジ電工(714)
  • 因幡電工(291)
  • マスプロ電工(226)
  • 古河電工(古河電気工業)(103)
  • イチネンTASCO(80)
  • 八州電工(69)
  • 未来工業(50)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • TAIKO DENKI(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 日本電興(9)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • DNライティング(8)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • 三菱電機(4)
  • 大野商会(4)
  • テス・ライティング(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(36)
  • 以上(39)
  • 以上(40)
  • 以上(40)
価格
  • 1,500円以下(136)
  • 1,500-10,000円(118)
  • 10,000-50,000円(28)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「DENKO」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 電工ナイフ
  • 電工ドラム
  • 電工
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(30件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工(10件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
TSカップリング 日動電工TSカップリング日動電工(5件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)日動電工(50件のレビュー)
439税込483
1個
欠品中
すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニルアイボリー
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
318税込350特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
サドル 日動電工サドル日動電工(20件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
プルボックス 日動電工プルボックス日動電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC
ノーマルベンド 日動電工ノーマルベンド日動電工(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
S形アース棒 日動電工S形アース棒日動電工(28件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付4OB日動電工(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
結露防止シート 日動電工結露防止シート日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
コンセントカバー 日動電工コンセントカバー日動電工(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。 引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。 幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質難燃性ABSミルキーホワイト
サドルエース (ベース一体型) 日動電工サドルエース (ベース一体型)日動電工(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
曲アーム 日動電工曲アーム日動電工(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
ケーブルハンガー U型 日動電工ケーブルハンガー U型日動電工(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌日出荷
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
メッキアース棒 日動電工メッキアース棒日動電工(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
露出用丸型ボックス 日動電工露出用丸型ボックス日動電工(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
U形ケーブルハンガー 日動電工U形ケーブルハンガー日動電工(1件のレビュー)
459税込505
1セット(5個)
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線グレー
露出用四角ボックス 日動電工露出用四角ボックス日動電工(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(4本)
レジスター用交換フィルター 日動電工レジスター用交換フィルター日動電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(5枚)
当日出荷
レジスター用の交換フィルターです。 WEBサイト(www.nd-ele.co.jp)に注文用のFAX用紙があります。
エントランスキャップ 日動電工エントランスキャップ日動電工(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌日出荷から4日以内出荷
プルボックス平蓋 日動電工プルボックス平蓋日動電工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
防水カブセ蓋プルボックス 日動電工防水カブセ蓋プルボックス日動電工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキアース棒用リード端子 日動電工メッキアース棒用リード端子日動電工
529税込582
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)300
樹脂製自在バンド 日動電工樹脂製自在バンド日動電工(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類バンド
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工
90税込99
1個
当日出荷から6日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
片サドル 日動電工片サドル日動電工(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
短尺型 アース棒 B-8下 日動電工短尺型 アース棒 B-8下日動電工
26,980税込29,678
1箱(10本)
当日出荷
脚立不要で安全に施工可能 一人でも施工可能
質量(g)1040全長(cm)750工法連結ソケット長さ(mm)連結ソケット:800関連資料(1.34MB)被覆厚さ(mm)銅:0.5
クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工クーラーキャップ[クイックタイプ]日動電工
299税込329
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA寸法L(mm)45
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
カクピタS 日動電工カクピタS日動電工
899税込989
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
接地極標示板 日動電工接地極標示板日動電工
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から4日以内出荷
エッチング加工をしています。
カチコネ露出スイッチボックス2個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス2個用日動電工
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(4本)種別2個用無方出
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)500タイプ-
アウトレットボックスA タイプP付4OB(中浅形) 日動電工アウトレットボックスA タイプP付4OB(中浅形)日動電工
409税込450
1個
当日出荷
寸法(mm)ボックス底:Φ27×1ホワイト外寸(mm)□112×47.5ノック対面2面 Φ27×3、反対面2面 Φ27×1
引込口カバー 日動電工引込口カバー日動電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
プルボックス防水カブセ国土交通省仕様 日動電工プルボックス防水カブセ国土交通省仕様日動電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材