絞り込み
ブランド
- タイムリー
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,636)
- 三菱電機(10,092)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,909)
- エスコ(1,443)
- コイズミ照明(1,417)
- 岩崎電気(1,410)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,383)
- オーム電機(1,056)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(953)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(514)
- ブランドをもっと見る

BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
タイムリー(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト
タイムリー¥999税込¥1,0991個当日出荷USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売発光色白、赤、緑、青電球の種類LED発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)エコロジー商品省エネ
USB接続 LEDイルミネーション
タイムリー(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)電流(A)0.4電圧(V)5エコロジー商品省エネ
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
タイムリー¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から6日以内出荷自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。電源USB接続、USB5V/1A以上防水性IP65準拠(テープ部分のみ)電球の種類LED
USBスポットライトオプション
タイムリー(1件のレビュー)¥699税込¥7691個6日以内出荷USBスポットライト PC内ディスプレイに充実感質量(g)24ケーブル長(cm)約190直径(mm)19商品タイプライト
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料