絞り込み
ブランド
  • セフティー電気用品
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(10,773)
  • 三菱電機(2,653)
  • 未来工業(2,214)
  • ODELIC(オーデリック)(2,165)
  • ネグロス電工(1,955)
  • 東芝ライテック(1,451)
  • コイズミ(小泉成器)(1,414)
  • ENDO(遠藤照明)(1,410)
  • イチネンTASCO(1,394)
  • エスコ(1,292)
  • DAIKO(大光電機)(955)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(775)
  • カナフジ電工(714)
  • 三桂製作所(598)
  • 岩崎電気(550)
  • 東芝キヤリア(404)
  • ネオフレックス(350)
  • 因幡電工(303)
  • DNライティング(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付セフティー電気用品(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.24MB)グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付セフティー電気用品
66,980税込73,678
1台(2.9kg)
翌々日出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)550×255×91質量(kg)3.4材質(本体)アルミ合金消費電力(W)10.5※100%点灯時使用温度(℃)-5~45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料STP-20-BSL_カタログ(14.72MB)グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(3.3MB)取付高H(cm)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)98
仮設動力分電盤 セフティー電気用品仮設動力分電盤セフティー電気用品
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分電盤用アルミスタンド セフティー電気用品仮設分電盤用アルミスタンドセフティー電気用品
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
軽量、折り畳み式、両面掛け対応
用途仮設盤の設置・移設用材質アルミ合金質量(kg)8.5全幅(mm)900全高(mm)1287耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応
盤取付金具 万能フック 1組4本入 セフティー電気用品盤取付金具 万能フック 1組4本入セフティー電気用品
1,598税込1,758
1組(4本)
当日出荷
仮設分電盤用の取付金具
用途首下20mm 1組4本入幅(mm)56高さ(mm)91質量(g)71首下長(mm)20太さ(mm)20
仮設電灯分電盤 セフティー電気用品仮設電灯分電盤セフティー電気用品
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分電盤用キャビネット セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネットセフティー電気用品
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用材質ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB セフティー電気用品スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORBセフティー電気用品
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
電動機に関連する分電盤。
用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37関連資料(1.64MB)主回路MCB3P250A+MC×3
仮設電灯動力分電盤 セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤セフティー電気用品
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分岐盤 セフティー電気用品仮設分岐盤セフティー電気用品
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
仮設主幹盤 セフティー電気用品仮設主幹盤セフティー電気用品
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材