ダウンライト シングルジーテック当日出荷
人体に影響がなくコロナウイルスにも有効な405ナノの可視光を使った除菌ができるダウンライトです。コロナ対策には夜間モードを使った24時間点灯が必要です。A型インフルエンザ、グラム陽性菌、グラム陰性菌、細菌内生胞子、酵母やカビにも除菌効果があります。
付属品電源材質本体:アルミ 、パネル:アクリル樹脂高さ(mm)56.0電圧(V)100~240消費電力(W)15.0定格寿命(時間)38000エネルギー消費効率(Lm/W)53.33外径(mm)145明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)120