絞り込み
ブランド
  • TSC(旧多久販売)
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(11,848)
  • 三菱電機(2,645)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,952)
  • コイズミ(小泉成器)(1,408)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • ENDO(遠藤照明)(1,386)
  • 東芝ライテック(1,358)
  • エスコ(1,284)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(881)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(774)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(545)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(290)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手 中間ユニオン TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 中間ユニオンTSC(旧多久販売)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
ワンタッチ継手 フレアソケット TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 フレアソケットTSC(旧多久販売)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ) TSC(旧多久販売)冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ)TSC(旧多久販売)
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!保温材20mmタイプよりも低コスト!狭い場所での施工性UP!
材質長さ(m)20
ワンタッチ継手 異形ユニオン TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 異形ユニオンTSC(旧多久販売)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材