絞り込み
ブランド
  • Vodaview
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(12,189)
  • 三菱電機(2,642)
  • 未来工業(2,216)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,950)
  • イチネンTASCO(1,388)
  • ENDO(遠藤照明)(1,385)
  • 東芝ライテック(1,357)
  • コイズミ(小泉成器)(1,331)
  • エスコ(1,182)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(879)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(752)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(544)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(290)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバー HDMIケーブル  8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応 Vodaview光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応Vodaview
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネルシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材