絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • 未来工業(76)
  • 三桂製作所(38)
  • 電成興業(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ネオフレックス(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • アーマフレックス(7)
  • 日動電工(6)
  • 八州電工(6)
  • オーム電機(5)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • JAPPY(4)
  • PROMATE(4)
  • 理研製鋼(3)
  • 日晴金属(3)
  • 島田電機(3)
  • エスコ(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「φ42」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホルソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
CD管カッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)CD管カッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1セット(6枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1本(6m)
翌日出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
先端部ライトなし材質竿FRP、金具SS400
ロックフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロックフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる竿をねじって伸縮をロック・解除できるロックすると竿が固定するので、押しても縮まない4mタイプ先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー外竿は滑り止めソフトパッド巻き先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能 みるサーチミニも取り付け可能引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)
材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
超硬ホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質全長(mm)85有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318耐荷重(kN)2.5関連資料(0.82MB)適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1本(6m)
翌日出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立6mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)6本体寸法(mm)42.3×550×42.3本体質量(g)765収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿39/製品42竿数13先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
ドラマワールブレーキ付 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールブレーキ付DENSAN(デンサン/ジェフコム)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。 ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付材質スチール・ナイロン質量(kg)7.3車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)654×654×248耐荷重(kN)2.5関連資料(0.82MB)適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150取扱説明書(0.98MB)パイプ外径(Φmm)42
充電バイメタルホールソーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
使用頻度の高い、5サイズセット。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

φ42特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材