ライトロックベースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
ケーブルリターンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機
細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応
バーは取外しでき内径調整が可能
遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる
電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
ロープリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ロープの繰り出し、巻き取りに便利なリールリール位置が低く、安定性抜群キャスター付で移動がラクキャスターはストッパー付で不意の動きを防止収納可能ロープ・Φ8mm×1000m 質量:53kg・Φ10mm×700m 質量:58kg・Φ12mm×500m 質量:60kg・Φ14mm×300m 質量:49kg・Φ16mm×200m 質量:41kg・Φ18mm×200m 質量:52kg空転防止バー・ロープドラムの回転ON・OFF切替ロック金具・ドラムシャフトの脱落防止別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)の使用で、木製ドラムにも対応・木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に 別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)を取り付けて、 付属のドラムと交換して使用できます。
材質STKM、FB、SPCC質量(kg)15本体寸法(mm)790×720×750関連資料(2.06MB)最大荷重(kN)0.59(60f)取扱説明書(5.65MB)
ジョイントパイプクリーナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ)
巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)安全荷重(kg)(引張荷重)100
ケーブルプーラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
引張力9.8kN(1000kgf)
仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分全長(mm)855質量(kg)37電圧(V)AC100消費電力(W)400
ジョイントシルバーグラスラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える
仕様安全引張荷重/100kgセット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個長さ(m)1.8(ロッド)ロッド径(Φmm)7.5
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~