絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • ODELIC(オーデリック)(73)
  • 三菱電機(26)
  • コイズミ(小泉成器)(15)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • JAPPY(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • サン電子(3)
  • エスコ(1)
  • 未来工業(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「FL20」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDS-B01-20FL専用 コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.12MB)動作電圧(V)DC3(リモコン)
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 変換ケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
材質PVC質量(g)105寸法(m)1関連資料(5.62MB)
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能全点灯・フルカラー自動変色約20°の照射角で遠くまで光が届くIP64 防雨・防塵ボディ離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.18MB)照射角度(°)20
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)AC24光色フルカラー長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法フルカラー自動変色
LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
つららイメージのイルミネーション。
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5幅(m)0.6質量(g)480使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材