絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • TAIKO DENKI(3)
  • 三菱電機(2)
  • オーム電機(1)
  • JAPPY(1)
  • SWAN(1)
  • DNライティング(1)
  • システック(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ハーフェレ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「LED10w」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • led 10w直管
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)離れたところからでもリモコンですぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能 防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」 コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、 色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能 超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) 最大50台まで接続可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ 防雨・防塵ボディ(IP65) -20℃でも使用可能 PSE認証済
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に取扱説明書(0.36MB)定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)100本体寸法(mm)300×83×471質量(kg)7.1LEDフルカラーLED照射範囲集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)1電源コード(m)約3電源プラグ2pinプラグ表示色・階調4096段階 / RGB各色動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金、ガラス関連資料(0.55MB)
LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)850長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)7.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)10000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)96接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材