絞り込み
ブランド
  • 横浜油脂工業(Linda)
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(12,189)
  • 三菱電機(2,642)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,950)
  • イチネンTASCO(1,388)
  • ENDO(遠藤照明)(1,385)
  • 東芝ライテック(1,357)
  • コイズミ(小泉成器)(1,331)
  • エスコ(1,183)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(879)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(752)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(544)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(290)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリラーNEO 横浜油脂工業(Linda)グリラーNEO横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(4kg)ほか
当日出荷
スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。液性アルカリ性標準使用量原液~10倍
壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具 横浜油脂工業(Linda)壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
エコクリーンOH06 横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06横浜油脂工業(Linda)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌トラスコ品番828-3007アズワン品番64-9077-37RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ排水中和剤ECO 横浜油脂工業(Linda)アルカリ排水中和剤ECO横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(10kg)
当日出荷
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。容量(kg)10使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mLアズワン品番64-6748-47
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”横浜油脂工業(Linda)
899税込989
1本
当日出荷
エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ横浜油脂工業(Linda)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から5日以内出荷
エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ 横浜油脂工業(Linda)アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ横浜油脂工業(Linda)
8,998税込9,898
1本(4kg)
当日出荷
植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
液性酸性トラスコ品番828-4075標準使用量原液~5倍
消臭剤イレーサーT 横浜油脂工業(Linda)消臭剤イレーサーT横浜油脂工業(Linda)
4,998税込5,498
1本(4kg)
当日出荷
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性エスコ品番EA922AJ-22標準使用量原液~100倍
天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)天カセエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
多目的洗浄剤アルファクリーナー 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤アルファクリーナー横浜油脂工業(Linda)
8,498税込9,348
1箱(4L×2本)
欠品中
ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性トラスコ品番781-1918標準使用量2倍
エアコン関連ケミカル イレーサープロ 横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル イレーサープロ横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1箱(480mL×10本)
当日出荷
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性トラスコ品番824-7960
壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)壁掛けエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。
用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
アルカリ排水中和剤 横浜油脂工業(Linda)アルカリ排水中和剤横浜油脂工業(Linda)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。トラスコ品番790-0805液性アルカリアズワン品番64-7723-83
エアコン関連ケミカル アルパス 横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル アルパス横浜油脂工業(Linda)
25,980税込28,578
1箱(355mL×24本)
当日出荷
調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性トラスコ品番118-4000
エアコン関連ケミカル アルファクリーナー 横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル アルファクリーナー横浜油脂工業(Linda)
22,980税込25,278
1箱(450mL×20本)
当日出荷
ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性トラスコ品番781-1900標準使用量原液アズワン品番64-7723-86

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材