絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • イチネンTASCO(76)
  • エスコ(41)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(34)
  • アサダ(30)
  • オーケー器材(6)
  • 因幡電工(4)
  • testo(テストー)(4)
  • TSC(旧多久販売)(4)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • JTC(2)
  • イエロー ジャケット(2)
  • TRACERLINE(2)
  • プロステップ(2)
  • ダイキン工業(1)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • メキシケム(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「R407C」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • r407c 冷媒
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R404A/407C コントロールバルブ BBKテクノロジーズR404A/407C コントロールバルブBBKテクノロジーズ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
対応冷媒種別R404A/407C全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70
R404A/407C クイックチャージ BBKテクノロジーズR404A/407C クイックチャージBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。
質量(g)285口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
R404A/407C チャージ口金具 BBKテクノロジーズR404A/407C チャージ口金具BBKテクノロジーズ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別R404A/407C質量(g)70
R404A/407C 高圧連成計 BBKテクノロジーズR404A/407C 高圧連成計BBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4取付ねじ1/8NPT質量(g)120ゲージ径(Φmm)68
R404A/407C チャージングホース BBKテクノロジーズR404A/407C チャージングホースBBKテクノロジーズ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
R404A/407C チャージングホースセット BBKテクノロジーズR404A/407C チャージングホースセットBBKテクノロジーズ
9,398税込10,338
1セット(3本)
翌々日出荷から3日以内出荷
R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C青・赤・黄
R404A/407C ボールバルブ(45°エルボ) BBKテクノロジーズR404A/407C ボールバルブ(45°エルボ)BBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1袋(3個)
翌々日出荷
14万回の開け閉めが漏れなしで出来るよう設計されています。
対応冷媒種別R404A/407C質量(g)210口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
R404A/407C 低圧連成計 BBKテクノロジーズR404A/407C 低圧連成計BBKテクノロジーズ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8NPT質量(g)120ゲージ径(Φmm)68
R404A/407C 1/4ホース用ガスケット BBKテクノロジーズR404A/407C 1/4ホース用ガスケットBBKテクノロジーズ
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
適合1/4ホース用質量(g)10
R404A/407C 1/4ホース用コアディプレッサー BBKテクノロジーズR404A/407C 1/4ホース用コアディプレッサーBBKテクノロジーズ
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
適合1/4ホース用質量(g)10
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500電源単2アルカリ×3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51検知方式半導体センサー換気方式(ガス)自動吸引式
R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズR410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

日立 r407c特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材