4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル¥1,498~税込¥1,648~
1巻(10m)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1巻(10m)ほか
当日出荷
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル5日以内出荷
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック)マックステル5日以内出荷
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ブラック)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
4K8K対応分波器(セパレーター)入力側ケーブル150cm付属(ブリスタータイプ)マックステル当日出荷
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器仕様金メッキ付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダネオフレックス税込¥868~¥789~
MSアダプタネオフレックス税込¥3,628¥3,298
Pgコネクタネオフレックス税込¥6,488¥5,898
ネジコネクタネオフレックス税込¥1,758¥1,598
Mアダプタネオフレックス税込¥13,178¥11,980