絞り込み
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(12,472)
  • 三菱電機(2,646)
  • 未来工業(2,216)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,951)
  • イチネンTASCO(1,388)
  • コイズミ(小泉成器)(1,350)
  • 東芝ライテック(1,331)
  • エスコ(1,172)
  • ENDO(遠藤照明)(954)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(879)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(754)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(520)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • 因幡電工(290)
  • DNライティング(282)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75Ω充実型 同軸ケーブル KHD75Ω充実型 同軸ケーブルKHD
21,980税込24,178
1巻(100m)
翌日出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
50Ω充実型 同軸ケーブル KHD50Ω充実型 同軸ケーブルKHD
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材