絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 東芝(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
  • 東芝ライテック(383)
  • ELPA(10)
  • Panasonic(パナソニック)(3,558)
  • ODELIC(オーデリック)(306)
  • DAIKO(大光電機)(187)
  • 岩崎電気(148)
  • コイズミ(小泉成器)(81)
  • HotaluX(ホタルクス)(67)
  • 三菱電機(63)
  • ENDO(遠藤照明)(59)
  • 日動工業(18)
  • 山田照明(15)
  • 日立(12)
  • 東京メタル(12)
  • エスコ(11)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(3)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・100~200未満
電圧(V)
  • 100(30)
100
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「LED 100W」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • e26 led 100w
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 100W相当オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
直径45cmのシーリングライト 100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 30分/60分オフタイマー付き 電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 明るさ最大3000ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径38cmのシーリングライト寝室・リビング・ワンルームなどに壁スイッチで明るさが3段階調節できます取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否適用畳数6調色の可否×
LEDシーリングライト オーム電機LEDシーリングライトオーム電機
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き30分/60分オフタイマー付き電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き調光はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
定格電圧50/60Hz定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.55MB)調光の可否適用畳数8調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに取り付け簡単壁スイッチで明るさが調節できる昼光色LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280使用場所屋内(屋外使用禁止)関連資料(1.66MB)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-12調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
縦型LEDシーリングライト オーム電機縦型LEDシーリングライトオーム電機
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000
LED4灯シーリングライト オーム電機LED4灯シーリングライトオーム電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
明るさ・光の色を選べるリビング・寝室におすすめシェードの角度を調整可能消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる明るさ10段階調光光の色11段階調色全光束3800ルーメンリモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100本体質量(g)約2.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100光束(Lm)(100%点灯時)約3800使用場所室内用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150調光の可否適用畳数4.5~8調色の可否
LEDシーリングライト 2~6畳用 オーム電機LEDシーリングライト 2~6畳用オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径28cmのシーリングライトワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに壁スイッチで3段階に明るさ調節できます取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否適用畳数2~6調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
直径45cmのLEDシーリングライト調光10段階、調色11段階機能付き色温度範囲は電球色~昼光色相当30分・60分オフタイマー付き電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き調光調色は壁スイッチでも設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.05MB)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否適用畳数12調色の可否
LEDシーリングライト 四角セードタイプ オーム電機LEDシーリングライト 四角セードタイプオーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
四角セードタイプ30分・60分オフタイマー付きリモコンと壁スイッチで調光設定が可能定格寿命40000時間の長寿命LED使用LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100本体質量(kg)約1.75定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト調光10段階、調色11段階機能付き色温度範囲は電球色~昼光色相当30分・60分オフタイマー付き電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否調色の可否
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト寝室・リビングルーム・ワンルームなどにリモコンで6段階に明るさ調節壁スイッチで3段階に明るさ調節取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き30分/60分オフタイマー付き電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き調光はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.55MB)調光の可否適用畳数12調色の可否×
LED4灯ペンダントライト オーム電機LED4灯ペンダントライトオーム電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
明るさ・光の色を選べるリビング・寝室におすすめシェードの角度を調整可能消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる明るさ10段階調光光の色11段階調色全光束3800ルーメンリモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
LEDペンダントライト用光源 セード別売 オーム電機LEDペンダントライト用光源 セード別売オーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源ですプルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます光源の交換不要で手間が掛からずローコストです定格寿命40000時間の長寿命LEDプルスイッチはチェーンとひもタイプから選べますLED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000本体質量(kg)約0.8定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)関連資料(3.44MB)
LEDミニシーリングライト 調光タイプ オーム電機LEDミニシーリングライト 調光タイプオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
壁スイッチで3段階に明るさ調節できます平均演色評価数Ra93で色鮮やか取り付け簡単LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)93調光率(%)100-50-10調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト 調光リモコン付 オーム電機LEDシーリングライト 調光リモコン付オーム電機
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト全光束5000ルーメンの明るさ(100%点灯時)演色性Ra93で彩りあざやか 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き30分・60分オフタイマー付き電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き調光は壁スイッチでも設定可能消費電力45W(100%点灯時)で省エネ定格寿命 約40000時間の長寿命LED適用畳数は~12畳光源色は昼光色LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン消費電力(W)100%点灯時…4575%点灯時…33.550%点灯時…22.525%点灯時…11.5定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約111.175%点灯時…約116.450%点灯時…約115.525%点灯時…約113.0光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3900/(50%点灯時)約2600/(25%点灯時)約1300使用場所室内用関連資料(5.39MB)演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数12調色の可否×
LEDシーリングライト 調光リモコン付 オーム電機LEDシーリングライト 調光リモコン付オーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト演色性Ra93で彩りあざやか 「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き30分・60分オフタイマー付き電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き調光は壁スイッチでも設定可能定格寿命 約40000時間の長寿命LED光源色は昼光色LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)93調光の可否調色の可否×
LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機LED和風ペンダントライト 昼光色オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザインプルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます定格寿命40000時間の長寿命LED使用カバーに影がなく、均一に発光します低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいですチラツキが少なく目にやさしいですLED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)約2.2定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色
LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機LED洋風ペンダントライト 昼光色オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
セードの縁にクローム飾りが付いていますプルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます定格寿命40000時間の長寿命LED使用カバーに影がなく、均一に発光します低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいですチラツキが少なく目にやさしいですLED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色
LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
小さくても明るい 子供部屋・書斎・ワンルームなどに 直径38cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大3100ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(g)本体:約755、リモコン:約39(乾電池を除く)消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約380×75(プラグ・スポンジ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:約35×17×142光源LED×36灯使用(交換不可)使用電源(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット品寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)使用範囲(m)リモコン:約5明るさ(Lm)最大3100光色昼光色取扱説明書(1.99MB)演色指数(Ra)80(平均)調光の可否適用畳数6畳用調光範囲リモコン調光:100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光:100%ー50%ー常夜灯調色の可否不可
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
コンパクトだから天井すっきり周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)両手がふさがっているときに便利スイッチに触れないので衛生的消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1400使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.97MB)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要 オーム電機LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要オーム電機
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)403定格消費電力(W)9全光束(Lm)900平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100取扱説明書(1.66MB)検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下
LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色オーム電機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
リビングルーム・勉強部屋などに 直径45cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大4100ルーメン 適用畳数は~8畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5取扱説明書(2.36MB)調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯
LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプ オーム電機LEDシーリングライト 3段切替調光 3色設定タイプオーム電機
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
立体的な「ダイヤモンドカット」と透過光でキラキラ輝く美しいセードデザイン 3段切替調光と3色設定タイプ(電球色/白色/昼光色)でお部屋の雰囲気に合わせて模様替え 全光束 約2700ルーメンで明るい 消費電力 約22W(各色100%点灯時)の省エネ仕様 壁スイッチのオン/オフで3段切替調光ができます 本体の切替スイッチで電球色/白色/昼光色の設定ができます 小部屋・キッチン・玄関・廊下・階段などに LED5年保証対象商品
光源色電球色/白色/昼光色電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約22(各色100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約122.7(白色100%点灯時)全光束(Lm)約2700(白色100%点灯時)/約2500(昼光色100%点灯時)/約2400(電球色100%点灯時)調光方式3段階切替(壁スイッチのオン・オフで100%→約50%→約10%)光源高輝度チップLED40灯使用(交換不可)使用場所屋内専用(屋外使用禁止)直径(Φmm)約290高さ(mm)82(スポンジ含まず)質量(g)約630付属品本体、セード、アダプターユニット、保証書付取扱説明書取扱説明書(9.14MB)
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E26口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E11口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E11口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
レールライト ライティングダクト用 E17口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E17口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E17口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材