絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,670)
- 三菱電機(10,101)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,904)
- エスコ(1,444)
- 岩崎電気(1,419)
- コイズミ照明(1,415)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,384)
- オーム電機(1,056)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(953)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(875)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(514)
- ブランドをもっと見る
特価

クリップLEDライト
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷アウトドアや室内での使用に最適な照明です。最大5cmの厚さに対応。ベッドフレームやお庭や物置、キャンプでのテントポールに。クリップで簡単に取り付けられるため、さまざまな場所での使用が可能です。最大240ルーメンの明るさを持ち、広範囲を照らす拡散タイプの光を提供します。さらに、電球色から昼白色までの3段階の調色が可能で、雰囲気に合わせた照明を楽しむことができます。マグネットボールジョイントにより、自由に角度を調整できるため、必要な場所を的確に照らすことができます。USB Type-Cでの充電が可能で、無線での使用もできるため、持ち運びにも便利です。オシャレなデザインで、機能性とスタイルを兼ね備えたこのライトは、日常生活をより快適にします。寸法(mm)照明:74×74×37、照明+トング:120×140×37質量(g)112/178 (クリップ装着時)充電時間1.5時間色温度(K)3000/4000/6000充電電圧(V)5充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)2000運転時間15時間
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料